02-100-10 WEISS Chemikalien-Schutzhandschuh AlphaTec

AlphaTec® 02-100 (ex Barrier®)

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Ansell:02-100-10
Rubix:2005582
Hersteller:02100100
EAN:0076490484613
TLC-63-01680 Führungsschiene ROLLON
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Größe10
Länge380 mm
Chemikalienschutzwertabcefghims
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 02-100-10 WEISS Chemikalien-Schutzhandschuh AlphaTec


Dieser AlphaTec® 02-100 (ehemals Barrier®) Chemikalienschutzhandschuh ist ein unverzichtbares Ausrüstungsstück zur Gewährleistung der Sicherheit von Arbeitern, die einer Vielzahl von chemischen Stoffen ausgesetzt sind.

Eigenschaften:
Diese laminierten AlphaTec 02-100 Schutzhandschuhe bieten einen hervorragenden Schutz durch ihr fünfschichtiges Design, welches eine hohe Beständigkeit gegenüber einer Vielzahl chemischer Stoffe gewährleistet. Ausgestattet mit einer Beschichtung aus LDPE-Laminatmembran, bieten diese Handschuhe zuverlässigen Schutz und verfügen gleichzeitig über eine glatte Griffoberfläche, durch die eine sichere Handhabung am Arbeitsplatz ermöglicht wird.

Spezifikationen:
• Material des Handschuhs: LDPE-Laminatmembran
• Silikonfrei
• Handflächendicke: 0,06 mm
• Griffoberfläche: glatte Oberfläche
• Manschettenmodell: Crispin
• Verfügbare Größen: 6 bis 11

Normen:
Entspricht den europäischen Normen EN ISO 374-1: 2016 Typ A und EN 374-5.

Markeninformationen:
Ansell ist bekannt für seine innovative Palette an persönlicher Schutzausrüstung. Mit Produkten, die unvergleichliche Leistung bieten, positioniert sich Ansell weiterhin als führender Anbieter im Bereich der Industriesicherheit.

Stärken

• Außergewöhnliche Beständigkeit gegen eine breite Palette chemischer Stoffe
• Ergonomisches Design für eine optimale Passform
• Schutz gegen virale Kontamination

Anwendungen

Dieser Handschuh eignet sich ideal für den Einsatz in verschiedenen Branchen wie die Metallverarbeitung, Life Sciences und der Chemieindustrie. Er wird insbesondere empfohlen für:

• Verpacken und Etikettieren
• Handhabung von Auftrags- und Reinigungsgeräten
• Befüllen, Mischen und Laden von Rohstoffen
• Öffnen und Entleeren von Pumpen, Ventilen oder Leitungen
• Be- und Entladen von Prozessmaterialien
• Übertragung von festen und flüssigen Komponenten zwischen Tanks/Behältern und Verarbeitungsausrüstung
• Testprozesse
• Laden und Mischen von Rohmaterialien
• Leckagen, Verschüttungen oder andere unvorhergesehene Emissionen
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht32 g
Größe10
Länge380 mm
Chemikalienschutzwertabcefghims
Hauptmaterialhdpe
Schutzklassenein
Farbeweiß
Stärke0,06 mm
12,93 € exkl. MwSt.
/ Paar
15,39 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Größe