58-128-9 GRAU Chemikaliensch., leichte Belastung, ölabweisend, silikonfrei

Handschuh AlphaTec GR 8

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Ansell:58-128-9
Rubix:1504519
Hersteller:58128090
EAN:0076490464417
58-128-9 GRAU Chemikaliensch., leichte Belastung, ölabweisend, silikonfrei
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Größe9
Länge280 mm
Chemikalienschutzwertjklopt
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 58-128-9 GRAU Chemikaliensch., leichte Belastung, ölabweisend, silikonfrei


Der AlphaTec® 58-128 Schutzhandschuh von Ansell wurde speziell für industrielle Einsatzbereiche entwickelt, in denen Präzision, Tragekomfort und Griffsicherheit entscheidend sind. Durch sein leichtes, hautnahes Design eignet er sich ideal für feinmechanische Arbeiten und bietet gleichzeitig zuverlässigen Schutz vor Ölen, reizenden Flüssigkeiten und leichten Chemikalien.

Eigenschaften:
Dieser chemikalienbeständige Handschuh ist mit einer dünnen Nitrilbeschichtung ausgestattet, die als effektive Barriere gegen Öle und reizende Substanzen dient, ohne die Bewegungsfreiheit einzuschränken. Die exklusive ANSELL GRIP™-Technologie gewährleistet sicheren Halt – selbst bei nassen oder öligen Bedingungen – und reduziert die Muskelbeanspruchung deutlich. Die ergonomisch geformte Passform, zertifiziert von United States Ergonomics, passt sich natürlich der Hand an und mindert Ermüdungserscheinungen bei langen oder wiederholten Arbeitsvorgängen. Dank seiner lebensmittelkonformen Ausführung sowie der latex- und silikonfreien Materialien eignet sich der Handschuh für ein breites Anwendungsspektrum in verschiedenen Industriezweigen. Zudem überzeugt er durch hohe Strapazierfähigkeit und Waschbarkeit bei 40 °C.

Spezifikationen:
• Handflächenstärke: 0,6 mm
• Aufbau: mit Trägermaterial
• Griffprofil: Ansell GRIP™ Technologie
• Stulpenausführung: gerader Schnitt
• Latexfrei
• Silikonfrei
• Antistatisch: Ja (gemäß EN 1149)
• Waschtemperatur: 40 °C

Normen:
• EN 388: (2121A) – Schutz vor Abrieb, Schnitt, Weiterreißen und Durchstich
• EN ISO 21420 – Allgemeine Anforderungen (Tragekomfort, Fingerfertigkeit, Unbedenklichkeit)
• EN ISO 374-1 (JKLOPT) – Schutz gegen diverse Chemikalien (Säuren, Basen, Lösungsmittel)
• EN ISO 374-5 – Schutz vor Mikroorganismen
• Kategorie III – für irreversible oder tödliche Risiken
• REACH-konform – entspricht der EU-Chemikalienverordnung

Markeninformationen:
Ansell zählt zu den weltweit führenden Anbietern von persönlicher Schutzausrüstung (PSA) und bietet ein breites Sortiment an Schutzhandschuhen, Schutzkleidung und Sicherheitslösungen. Seit 1905 steht Ansell für Innovationskraft und höchste Qualitätsstandards. Das Unternehmen entwickelt Produkte für Branchen wie Industrie, Gesundheitswesen und Lebensmittelverarbeitung und erfüllt dabei strengste Sicherheitsanforderungen. Zudem engagiert sich Ansell für nachhaltige Produktionsprozesse und den verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen. Das Portfolio umfasst fortschrittliche Technologien, die optimalen Schutz mit höchstem Tragekomfort und Feinfühligkeit verbinden. Ansell unterstützt seine Kunden aktiv dabei, Arbeitssicherheit und Produktivität kontinuierlich zu verbessern.

Stärken

• Ergonomisch zertifizierte Passform zur Reduzierung von Muskelermüdung
• Hervorragender Grip durch Ansell GRIP™ Technologie
• Effektiver Schutz gegen Öle und leichte Chemikalien
• Hoher Tragekomfort – ideal für den Dauereinsatz
• Maximale Fingerfertigkeit bei Präzisionsarbeiten
• Frei von Latex und Silikon – minimiertes Allergierisiko
• Für den Lebensmittelkontakt geeignet

Anwendungen

• Montage und Inspektion von Bauteilen
• Metallverarbeitung und Glasbearbeitung
• Lackieren, Versiegeln, Nachbesserungen
• Wartung und Instandhaltung von Maschinen
• Handhabung von öligen oder feuchten Werkstücken
• Arbeiten mit Reinigungs- oder Lackierrobotern
• Lagerung und Transport von Rohmaterialien
• Leichte chemische Anwendungen in Chemie- und Metallindustrie
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Größe9
Länge280 mm
Chemikalienschutzwertjklopt
Hauptmaterialnylon
Farbegrün
Stärke0,175 mm
Zolltarifcode61161080
7,90 € exkl. MwSt.
/ Paar
9,40 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Größe