ULTRANEO 414 9 Chemikalienschandschuh UltraNeo 414 schwarz Gr.9
Chemikaliens.handschuh Chem Ply 414 schwarz
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
MAPA:414-9
Rubix:1701810
Hersteller:34414139
EAN:3245424141299

Dokumente
Produktdetails : ULTRANEO 414 9 Chemikalienschandschuh UltraNeo 414 schwarz Gr.9
Der MAPA UltraNeo 414 ist ein Chemikalienschutzhandschuh, der für Arbeiten mit Säuren, Lösungsmitteln oder chemischen Gemischen entwickelt wurde. Seine Struktur aus Polychloropren sowie die zweischichtige Konstruktion erhöhen die chemische und mechanische Beständigkeit. Er eignet sich für längeren Kontakt sowie für kurzzeitige Einsätze unter Eintauchbedingungen.
Eigenschaften:
Dieser Handschuh ist ein Chemikalienschutzhandschuh aus Polychloropren. Sein Aufbau basiert auf zwei übereinanderliegenden Materialschichten, wodurch die Beständigkeit gegenüber chemischen und mechanischen Einwirkungen verbessert wird. Er ist speziell für den längeren Kontakt mit chemischen Substanzen ausgelegt, auch bei kurzzeitigen Eintauchvorgängen (lange Stulpe von 46 cm). Die Außenseite verfügt über eine rutschhemmende Struktur, die das sichere Greifen glatter oder feuchter Gegenstände erleichtert. Die chlorierte Innenausführung ermöglicht ein einfaches An- und Ausziehen, was insbesondere bei wiederholten Anwendungen von Vorteil ist. Die rote Farbe erleichtert die Erkennung von Abnutzung und ermöglicht eine schnelle Sichtkontrolle des Handschuhzustands im Laufe der Nutzung. Der Verzicht auf Silikon reduziert das Risiko von Rückständen oder Oberflächenfehlern auf empfindlichen Materialien wie Blech oder Glas vor Lackierarbeiten.
Spezifikationen:
• Material: Polychloropren
• Farbe: schwarz
• Innenausführung: chloriert
• Außenausführung: rutschhemmende Struktur
• Länge: 460 mm
• Stärke: 0,75 mm
• Oberflächenwiderstand (EN 1149-1, Handfläche bei 25 % r. F.): 1,6 × 10¹¹ Ω
• Durchgangswiderstand (EN 1149-2, Handfläche bei 25 % r. F.): 3,1 × 10¹⁰ Ω
Normen:
• CE-Kennzeichnung - Kategorie III: persönliche Schutzausrüstung (PSA) zum Schutz vor schweren Risiken, insbesondere chemischen Gefahren
• EN 388 (2111X): bewertet die Beständigkeit gegen mechanische Risiken - die Werte geben die Beständigkeit gegen Abrieb (2/4), Schnitt (1/5), Weiterreißen (1/4) und Durchstich (1/4) an
• EN ISO 374-1 - Typ A (ACJLMNS): Zertifizierung für den Schutz gegen mehrere chemische Stoffe - die Buchstaben stehen für geprüfte Referenzstoffe wie Methanol, Acetonitril, n-Heptan, Schwefelsäure 96 %, Salpetersäure 65 %, Essigsäure 99 % und Flusssäure 40 %
• EN ISO 374-5: weist einen Schutz gegen Mikroorganismen wie Bakterien und Pilze nach
• EN 21420 (Fingerfertigkeit 5/5): Norm zu allgemeinen Anforderungen an Schutzhandschuhe - der Handschuh erreicht die maximale Fingerfertigkeitsstufe
Eigenschaften:
Dieser Handschuh ist ein Chemikalienschutzhandschuh aus Polychloropren. Sein Aufbau basiert auf zwei übereinanderliegenden Materialschichten, wodurch die Beständigkeit gegenüber chemischen und mechanischen Einwirkungen verbessert wird. Er ist speziell für den längeren Kontakt mit chemischen Substanzen ausgelegt, auch bei kurzzeitigen Eintauchvorgängen (lange Stulpe von 46 cm). Die Außenseite verfügt über eine rutschhemmende Struktur, die das sichere Greifen glatter oder feuchter Gegenstände erleichtert. Die chlorierte Innenausführung ermöglicht ein einfaches An- und Ausziehen, was insbesondere bei wiederholten Anwendungen von Vorteil ist. Die rote Farbe erleichtert die Erkennung von Abnutzung und ermöglicht eine schnelle Sichtkontrolle des Handschuhzustands im Laufe der Nutzung. Der Verzicht auf Silikon reduziert das Risiko von Rückständen oder Oberflächenfehlern auf empfindlichen Materialien wie Blech oder Glas vor Lackierarbeiten.
Spezifikationen:
• Material: Polychloropren
• Farbe: schwarz
• Innenausführung: chloriert
• Außenausführung: rutschhemmende Struktur
• Länge: 460 mm
• Stärke: 0,75 mm
• Oberflächenwiderstand (EN 1149-1, Handfläche bei 25 % r. F.): 1,6 × 10¹¹ Ω
• Durchgangswiderstand (EN 1149-2, Handfläche bei 25 % r. F.): 3,1 × 10¹⁰ Ω
Normen:
• CE-Kennzeichnung - Kategorie III: persönliche Schutzausrüstung (PSA) zum Schutz vor schweren Risiken, insbesondere chemischen Gefahren
• EN 388 (2111X): bewertet die Beständigkeit gegen mechanische Risiken - die Werte geben die Beständigkeit gegen Abrieb (2/4), Schnitt (1/5), Weiterreißen (1/4) und Durchstich (1/4) an
• EN ISO 374-1 - Typ A (ACJLMNS): Zertifizierung für den Schutz gegen mehrere chemische Stoffe - die Buchstaben stehen für geprüfte Referenzstoffe wie Methanol, Acetonitril, n-Heptan, Schwefelsäure 96 %, Salpetersäure 65 %, Essigsäure 99 % und Flusssäure 40 %
• EN ISO 374-5: weist einen Schutz gegen Mikroorganismen wie Bakterien und Pilze nach
• EN 21420 (Fingerfertigkeit 5/5): Norm zu allgemeinen Anforderungen an Schutzhandschuhe - der Handschuh erreicht die maximale Fingerfertigkeitsstufe
Stärken
• Rutschhemmende Struktur: sorgt für sicheren Halt bei der Handhabung glatter Gegenstände
• Mehrschichtige Konstruktion: erhöht die chemische und mechanische Beständigkeit
• Silikonfrei: reduziert Rückstände auf empfindlichen Oberflächen
• Chlorierte Innenausführung: erleichtert das An- und Ausziehen des Handschuhs
• Mehrschichtige Konstruktion: erhöht die chemische und mechanische Beständigkeit
• Silikonfrei: reduziert Rückstände auf empfindlichen Oberflächen
• Chlorierte Innenausführung: erleichtert das An- und Ausziehen des Handschuhs
Anwendungen
Der UltraNeo 414 erfüllt die Anforderungen verschiedener Industriezweige, die aggressiven chemischen Einflüssen ausgesetzt sind. In der metallverarbeitenden Industrie wird er bei Entfettungs-, Beiz- oder Oberflächenbehandlungsprozessen von Metallen in Säurebädern eingesetzt, bei denen längerer Kontakt mit Salzsäure, Schwefelsäure oder Salpetersäure üblich ist. Die lange Stulpe bietet einen zusätzlichen Schutz für die Unterarme bei teilweisem Eintauchen von Werkstücken. In der chemischen Industrie umfasst der Einsatz Galvanikprozesse, das Handling und den Transport von Chemikalienfässern sowie Arbeiten an Alkylierungsanlagen, bei denen aromatische und aliphatische Lösungsmittel vorkommen. Der Handschuh eignet sich ebenfalls für Sanierungsarbeiten auf kontaminierten Standorten, bei denen die genaue Zusammensetzung der Stoffe variieren kann. In all diesen Anwendungen stellt die Silikonfreiheit einen klaren Vorteil dar, insbesondere in Produktionslinien mit Lackier- oder Oberflächenveredelungsprozessen.
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 9 |
|---|---|
| Länge | 457 mm |
| Chemikalienschutzwert | acjlmns |
| Hauptmaterial | neopren |
| Schutzklasse | nein |
| Stärke | 0,75 mm |
| Werkstoff | neopren |
| Zolltarifcode | 40151900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
239,64 € exkl. MwSt.
/ 12 Paar
285,17 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
