Referenzen
Ansell:04-005 09
Rubix:3259108
Hersteller:04005090
EAN:0076490606725




Produktdetails : 04-005-9 BLAU Chemikalien-Schutzhandschuh AlphaTec
Der AlphaTec 04-005 von Ansell bietet eine hervorragende Abriebfestigkeit. Dieser hochwertige Handschuh kombiniert Baumwolle, PVC und Nitril, um einen erweiterten chemischen Schutz zu gewährleisten. Gleichzeitig gewährt er dank seiner besonderen Beschichtung eine ausgezeichnete Griffsicherheit in feuchten und öligen Umgebungen.
Eigenschaften:
Der nahtlose Baumwollträger und das ergonomische Design sorgen für zusätzlichen Komfort und eine enge Passform. Die Kombination aus PVC und Nitril macht den Handschuh auch in kalten Umgebungen flexibel. Die Schaumoberfläche der Beschichtung ist ölabweisend und verbessert die Griffsicherheit unter feuchten und öligen Bedingungen.
Der Handschuh ist lebensmittelecht und somit geeignet für die Handhabung und Verpackung von Lebensmitteln. Zudem bietet er einen chemischen Schutz der Kategorie A gegen viele chemische Substanzen.
Spezifikationen:
• Handschuhtyp: Chemikalienschutz
• Herstellung: Unterstützt
• Trägermaterial: 100 % nahtlose Baumwolle
• Beschichtung: Schweres PVC und Nitril
• Stärke: 13 Gauge
• Verfügbare Größen: 8, 9, 10, 11
• Länge: 380 mm
• Handflächenstärke: 1,8 mm
• Manschette: Stulpe
• Farbe: Blau und Schwarz
• Verpackung: 12 Paar pro Beutel
• Antistatisch: Ja
• Lebensmittelecht: Ja
Normen:
Der AlphaTec 04-005 ist nach folgenden europäischen Normen zertifiziert:
• EN 374-1: Chemikalienschutz der Kategorie A (30 Minuten) gegen die Chemikalien JKLMPT (N-Heptan, Natriumhydroxid 40 %, Schwefelsäure 96 %, Salpetersäure 65 %, Wasserstoffperoxid 30 %, Formaldehyd 37 %). Weitere 5 Chemikalien (AFNOS) erreichten Leistungsstufe 2
• EN 388: Mechanische Beständigkeit (Schutzstufe 4131A)
• EN 374-5: Schutz vor Mikroorganismen (Viren, Pilze, Bakterien)
• EN 21420: Allgemeine Anforderungen (Größen, Passform usw.)
Er erfüllt zudem die EU-Vorschriften für Materialien und Gegenstände, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen.
Markeninformationen:
Ansell ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für den persönlichen Schutz. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Produkten an, darunter Handschuhe, Kleidung und Sicherheitsausrüstung. Gegründet vor über 130 Jahren, hat sich die Marke durch ihr Engagement für Innovation und Qualität einen Namen gemacht. Mit dem Label Ansell Earth setzt sich das Unternehmen für umweltfreundlichere Prozesse ein.
Eigenschaften:
Der nahtlose Baumwollträger und das ergonomische Design sorgen für zusätzlichen Komfort und eine enge Passform. Die Kombination aus PVC und Nitril macht den Handschuh auch in kalten Umgebungen flexibel. Die Schaumoberfläche der Beschichtung ist ölabweisend und verbessert die Griffsicherheit unter feuchten und öligen Bedingungen.
Der Handschuh ist lebensmittelecht und somit geeignet für die Handhabung und Verpackung von Lebensmitteln. Zudem bietet er einen chemischen Schutz der Kategorie A gegen viele chemische Substanzen.
Spezifikationen:
• Handschuhtyp: Chemikalienschutz
• Herstellung: Unterstützt
• Trägermaterial: 100 % nahtlose Baumwolle
• Beschichtung: Schweres PVC und Nitril
• Stärke: 13 Gauge
• Verfügbare Größen: 8, 9, 10, 11
• Länge: 380 mm
• Handflächenstärke: 1,8 mm
• Manschette: Stulpe
• Farbe: Blau und Schwarz
• Verpackung: 12 Paar pro Beutel
• Antistatisch: Ja
• Lebensmittelecht: Ja
Normen:
Der AlphaTec 04-005 ist nach folgenden europäischen Normen zertifiziert:
• EN 374-1: Chemikalienschutz der Kategorie A (30 Minuten) gegen die Chemikalien JKLMPT (N-Heptan, Natriumhydroxid 40 %, Schwefelsäure 96 %, Salpetersäure 65 %, Wasserstoffperoxid 30 %, Formaldehyd 37 %). Weitere 5 Chemikalien (AFNOS) erreichten Leistungsstufe 2
• EN 388: Mechanische Beständigkeit (Schutzstufe 4131A)
• EN 374-5: Schutz vor Mikroorganismen (Viren, Pilze, Bakterien)
• EN 21420: Allgemeine Anforderungen (Größen, Passform usw.)
Er erfüllt zudem die EU-Vorschriften für Materialien und Gegenstände, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen.
Markeninformationen:
Ansell ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für den persönlichen Schutz. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Produkten an, darunter Handschuhe, Kleidung und Sicherheitsausrüstung. Gegründet vor über 130 Jahren, hat sich die Marke durch ihr Engagement für Innovation und Qualität einen Namen gemacht. Mit dem Label Ansell Earth setzt sich das Unternehmen für umweltfreundlichere Prozesse ein.
Stärken
• Erhöhter Chemikalienschutz der Kategorie A
• Hohe Abriebfestigkeit
• Optimaler Komfort dank Baumwollträger und vorgekrümmter Passform
• Hervorragende Griffsicherheit in feuchten und öligen Umgebungen
• Langlebig und flexibel, selbst bei niedrigen Temperaturen
• Hohe Abriebfestigkeit
• Optimaler Komfort dank Baumwollträger und vorgekrümmter Passform
• Hervorragende Griffsicherheit in feuchten und öligen Umgebungen
• Langlebig und flexibel, selbst bei niedrigen Temperaturen
Anwendungen
Der AlphaTec 04-005 ist ideal für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten in der chemischen oder Lebensmittelindustrie sowie für alle Tätigkeiten, die einen zuverlässigen Chemikalienschutz erfordern. Er ist perfekt geeignet für die Handhabung von Lebensmitteln (Verpackung, Zubereitung, Transport) ebenso wie für den Umgang mit Chemikalien (Umpumpen, Abfüllen etc.).
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 9 |
|---|---|
| Länge | 380 mm |
| Chemikalienschutzwert | jklmpt |
| Hauptmaterial | pvc |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,08 € exkl. MwSt.
/ Paar
12,00 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std