08-352-9 GRÜN Chemikalien-Schutzhandschuh AlphaTec

AlphaTec® ehemals Skorpio®

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Ansell:08-352-9
Rubix:3259118
Hersteller:08352090
EAN:10076490499478
08-352-9 GRÜN Chemikalien-Schutzhandschuh AlphaTec

Technische Zusammenfassung

Größe9
Länge305 mm
Chemikalienschutzwertaklmnopt
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 08-352-9 GRÜN Chemikalien-Schutzhandschuh AlphaTec


Die AlphaTec® 08-352 Schutzhandschuhe von Ansell bieten zuverlässigen Schutz vor gefährlichen Chemikalien in anspruchsvollen industriellen Arbeitsumgebungen. Dank ihrer Neoprenbeschichtung und griffigen Oberfläche gewährleisten sie einen sicheren Halt – selbst bei Nässe.

Eigenschaften:
Die AlphaTec® 08-352 Handschuhe sind auf maximale Leistungsfähigkeit und Sicherheit ausgelegt. Die vollständig chemikalienbeständige Neoprenbeschichtung schützt wirksam vor einer breiten Palette aggressiver Substanzen. Die strukturierte Oberfläche sorgt für exzellenten Grip beim Umgang mit glatten oder rutschigen Objekten und erhöht so die Arbeitssicherheit sowie die Präzision bei filigranen Tätigkeiten.
Das weiche, elastische Interlock-Futter aus Baumwolle absorbiert Schweiß und beugt Hautreizungen auch bei längerer Tragedauer vor. Die flexible Konstruktion erleichtert das An- und Ausziehen und erhält gleichzeitig die notwendige Fingerfertigkeit für präzise Aufgaben.
Da die Handschuhe silikonfrei sind, eignen sie sich ideal für Arbeiten an empfindlichen Oberflächen wie Glas oder lackierbereiten Metallteilen.

Spezifikationen:
• Chemikalienschutz: AKLMNOPT (Typ A)
• Beschichtung: Neopren
• Trägermaterial: Baumwoll-Interlock
• Oberfläche: raue Struktur
• Länge: 305 mm
• Handflächenstärke: 1,35 mm
• Farbe: Grün
• Stulpenform: Crispin
• Antistatisch: Ja
• Latexfrei
• Silikonfrei

Normen:
• EN 388+A1 (mechanische Risiken): 3121B
• EN ISO 21420 (allgemeine Anforderungen für Schutzhandschuhe)
• EN ISO 374-1+A1 (Schutz gegen gefährliche Chemikalien): Typ A (AKLMNOPT)
• EN ISO 374-5 (Schutz gegen Mikroorganismen)
• EN 407 (Hitzeschutz): X1XXXX
• EN 1149 (elektrostatische Eigenschaften)

Markeninformationen:
Ansell ist ein weltweit führender Anbieter fortschrittlicher Schutzausrüstungen mit über 125 Jahren Erfahrung. Das Unternehmen entwickelt und produziert persönliche Schutzausrüstung für zahlreiche Industriezweige – von der Fertigung über das Gesundheitswesen bis hin zu Logistik und Energiewirtschaft. Mit einem globalen Produktionsnetzwerk investiert Ansell kontinuierlich in Forschung und Entwicklung, um innovative, sichere und leistungsstarke Lösungen bereitzustellen.

Stärken

• Hervorragender Schutz gegen zahlreiche gefährliche Chemikalien
• 100 % flüssigkeitsdicht – reduziert das Risiko chemischer Verätzungen
• Rutschfeste Oberfläche für besseren Halt, auch bei Feuchtigkeit
• Komfortables, schweißabsorbierendes Baumwollfutter für langes Tragen
• Einfaches An- und Ausziehen, auch bei feuchten Händen
• Frei von Latex und Silikon – reduziert Allergierisiken

Anwendungen

• Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten
• Abfüllen, Mischen und Dosieren von Rohstoffen
• Umfüllen von flüssigen oder festen Komponenten
• Öffnen und Entleeren von Pumpen, Ventilen oder Leitungen
• Be- und Entladen von Verarbeitungsanlagen
• Öffnen von Industrieöfen, Entleeren von Pumpen oder Crack-Einheiten
• Reinigung von Destillationsanlagen oder Leitungen mit BTX-haltigen Stoffen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht199 g
Größe9
Länge305 mm
Chemikalienschutzwertaklmnopt
Hauptmaterialneopren
Farbegrün
11,65 € exkl. MwSt.
/ Paar
13,86 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Größe