Referenzen
Ansell:09-430 10
Rubix:3021117
Hersteller:09430010
EAN:0076490499419

Produktdetails : 09-430-10 SCHWARZ Chemikalien-Schutzhandschuh AlphaTec
Die AlphaTec® 09-430 Neoprenhandschuhe des Herstellers Ansell (früher bekannt als ScorpioTM 09-430) bieten einen erweiterten Schutz gegen Chemikalien und mechanische Risiken. Diese Handschuhe sind für den Einsatz in verschiedenen industriellen Bereichen konzipiert und zeichnen sich durch ihre überlegene Qualität und Vielseitigkeit aus.
Eigenschaften:
Diese Neoprenhandschuhe mit langer Stulpe sind mit einer hochwertigen Neoprenbeschichtung versehen, welche Schutz gegen eine Vielzahl von Chemikalien wie Öle, Säuren, Laugen, Alkohole und Lösungsmittel bietet. Das isolierende, wattierte Baumwollfutter schützt auch vor Kälte und Hitze, sodass Arbeiten in heißen Flüssigkeiten bis zu 180 °C und bei niedrigen Temperaturen bis zu -25 °C möglich sind. Ihre ergonomische Gestaltung fördert die Fingerfertigkeit und reduziert die Handermüdung.
Spezifikationen:
• Konstruktion: unterstützt
• Material des Futters: Baumwolljersey
• Beschichtungsmaterial: Neopren
• Stulpe: lange Stulpe
• Oberfläche: glatt
• Verfügbare Größen: nur Größe 10
• Länge: 800 mm
• Farbe: schwarz
• Verpackungseinheit: 12 Paar pro Karton, ein Paar pro Beutel
• Frei von Latex und Silikon
Normen:
Die AlphaTec® 09-430 Neoprenhandschuhe von Ansell sind persönliche Schutzausrüstungen der Kategorie III und gemäß der Verordnung (EU) 2016/425 CE-zertifiziert. Sie entsprechen den folgenden Normen:
• EN 388 für mechanische Beständigkeit: 3121B
• EN 374-1 für chemische Beständigkeit: Typ A, AKLMPT
• EN 374-5 für Beständigkeit gegen Mikroorganismen: Virus
• EN 407 für Hitzebeständigkeit: X1XXXX
Markeninformationen:
Ansell ist eine renommierte Marke im Bereich der persönlichen Schutzausrüstung. Mit einer langen Geschichte, die 1893 begann, sowie Werten wie Innovation, Qualität und Sicherheit, stellt Ansell leistungsstarke PSA bereit, um den Bedürfnissen von Arbeitern in zahlreichen Ländern weltweit gerecht zu werden.
Eigenschaften:
Diese Neoprenhandschuhe mit langer Stulpe sind mit einer hochwertigen Neoprenbeschichtung versehen, welche Schutz gegen eine Vielzahl von Chemikalien wie Öle, Säuren, Laugen, Alkohole und Lösungsmittel bietet. Das isolierende, wattierte Baumwollfutter schützt auch vor Kälte und Hitze, sodass Arbeiten in heißen Flüssigkeiten bis zu 180 °C und bei niedrigen Temperaturen bis zu -25 °C möglich sind. Ihre ergonomische Gestaltung fördert die Fingerfertigkeit und reduziert die Handermüdung.
Spezifikationen:
• Konstruktion: unterstützt
• Material des Futters: Baumwolljersey
• Beschichtungsmaterial: Neopren
• Stulpe: lange Stulpe
• Oberfläche: glatt
• Verfügbare Größen: nur Größe 10
• Länge: 800 mm
• Farbe: schwarz
• Verpackungseinheit: 12 Paar pro Karton, ein Paar pro Beutel
• Frei von Latex und Silikon
Normen:
Die AlphaTec® 09-430 Neoprenhandschuhe von Ansell sind persönliche Schutzausrüstungen der Kategorie III und gemäß der Verordnung (EU) 2016/425 CE-zertifiziert. Sie entsprechen den folgenden Normen:
• EN 388 für mechanische Beständigkeit: 3121B
• EN 374-1 für chemische Beständigkeit: Typ A, AKLMPT
• EN 374-5 für Beständigkeit gegen Mikroorganismen: Virus
• EN 407 für Hitzebeständigkeit: X1XXXX
Markeninformationen:
Ansell ist eine renommierte Marke im Bereich der persönlichen Schutzausrüstung. Mit einer langen Geschichte, die 1893 begann, sowie Werten wie Innovation, Qualität und Sicherheit, stellt Ansell leistungsstarke PSA bereit, um den Bedürfnissen von Arbeitern in zahlreichen Ländern weltweit gerecht zu werden.
Stärken
Erweiterter Schutz gegen eine breite Palette von Chemikalien.
Komfort und Ergonomie für eine bessere Fingerfertigkeit.
Beständigkeit gegenüber mechanischen Risiken (Abrieb, Schnitt usw.).
Thermische Isolation für Arbeiten bei hohen und niedrigen Temperaturen.
Verlängerte Länge für Schutz bis zur Schulter.
Komfort und Ergonomie für eine bessere Fingerfertigkeit.
Beständigkeit gegenüber mechanischen Risiken (Abrieb, Schnitt usw.).
Thermische Isolation für Arbeiten bei hohen und niedrigen Temperaturen.
Verlängerte Länge für Schutz bis zur Schulter.
Anwendungen
Die AlphaTec® 09-430 Handschuhe eignen sich ideal für Gießereiarbeiten, den Umgang mit scharfen Materialien, Extrusionsprozesse, das Biegen und Stanzen von Formen, die Bearbeitung von Blechen, Coils und Rohren, die Herstellung von Metallteilen und Glasplatten sowie für den Umgang mit Leckagen, Verschüttungen und anderen unvorhergesehenen Emissionen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 471 g |
|---|---|
| Größe | 10 |
| Länge | 800 mm |
| Chemikalienschutzwert | aklmpt |
| Hauptmaterial | baumwolle |
| Schutzklasse | nein |
| Farbe | schwarz |
| Stärke | 2,02 mm |
| Nutzungsumgebung | ölig oder fettig |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
99,76 € exkl. MwSt.
/ Paar
118,71 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage