62-201-9 BLAU Chemikalien-Schutzhandschuh aus Naturgummi AlphaTec
VersaTouch®
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Ansell:62-201-9
Rubix:2511017
Hersteller:62201090
EAN:3252440018603

Dokumente
Produktdetails : 62-201-9 BLAU Chemikalien-Schutzhandschuh aus Naturgummi AlphaTec
Die Ansell AlphaTec® 62-201 Handschuhe bieten thermischen, mechanischen und chemischen Schutz. Hergestellt aus Naturkautschuk, vereinen sie Flexibilität, Komfort und eine verbesserte Fingerfertigkeit.
Eigenschaften:
Diese Handschuhe bestehen aus natürlichem Latexkautschuk und bieten einen zuverlässigen Schutz gegen chemische, thermische und mechanische Risiken. Sie sind zudem reiß- und abriebfest sowie hitzebeständig bis 100°C. Das flexible Material verbessert die Fingerfertigkeit und erleichtert präzise Bewegungen. Das nahtlose Nylonfutter sorgt für hohen Tragekomfort, auch bei längerem Einsatz.
Spezifikationen:
• Beschichtungsmaterial: Naturlatex
• Trägermaterial: Nylon
• Stulpenmodell: Zickzackrand
• Latexfrei: Nein
• Silikonfrei: Nein
• Antistatisch: Nein
• Erhältliche Größen: 7, 8, 9, 10, 11
• Länge: 300 mm
• Farbe: Blau
Normen:
Der AlphaTec® 62-201 entspricht der CE-Zertifizierung CE0493 und gehört zur Kategorie III, was bedeutet, dass er für den Schutz vor schweren oder lebensbedrohlichen Risiken wie chemischen, thermischen oder biologischen Gefahren konzipiert ist. Er ist nach EN ISO 374-1 zertifiziert (AKLMPT: Methanol; Natriumhydroxid 40 %; Schwefelsäure 96 %; Salpetersäure 65 %; Wasserstoffperoxid 30 %; Formaldehyd 37 %) sowie nach EN ISO 374-5, wodurch seine Beständigkeit gegen Mikroorganismen wie Pilze, Bakterien und Viren nachgewiesen wird. Zudem erfüllt er die europäische Norm EN ISO 21420 sowie die Norm EN 388 mit der Klassifizierung 3131A, die seine Widerstandsfähigkeit gegenüber Abrieb (3/4), Schnitt (1/4), Weiterreißen (3/4) und Durchstich (1/4) bestätigt. Die Schnittschutzklasse gemäß ISO EN 13997 beträgt A. Der Handschuh entspricht außerdem der Norm EN 407, die eine Kontaktwärmebeständigkeit von bis zu 100°C für 15 Sekunden bestätigt. Er ist zudem für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie geeignet.
Markeninformationen:
Ansell ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für persönliche Schutzausrüstung und bietet ein breites Sortiment an Produkten, darunter Handschuhe, Schutzkleidung und Sicherheitsausrüstungen. Seit der Gründung im Jahr 1893 hat sich die Marke durch ihr Engagement für Innovation und Qualität einen Namen gemacht. Ansell entwickelt Produkte für verschiedene Branchen, darunter die Industrie, das Gesundheitswesen und die Lebensmittelverarbeitung und erfüllt dabei höchste Sicherheitsanforderungen. Das Unternehmen legt zudem einen großen Wert auf Nachhaltigkeit und integriert umweltfreundliche Verfahren in seine Produktionsprozesse. Das Produktportfolio umfasst fortschrittliche Technologien, welche einen optimalen Schutz bieten und gleichzeitig Komfort und Fingerfertigkeit gewährleisten. Durch die kontinuierliche Unterstützung seiner Kunden bei der Verbesserung ihrer Sicherheit und Effizienz bleibt Ansell führend in der PSA-Branche.
Eigenschaften:
Diese Handschuhe bestehen aus natürlichem Latexkautschuk und bieten einen zuverlässigen Schutz gegen chemische, thermische und mechanische Risiken. Sie sind zudem reiß- und abriebfest sowie hitzebeständig bis 100°C. Das flexible Material verbessert die Fingerfertigkeit und erleichtert präzise Bewegungen. Das nahtlose Nylonfutter sorgt für hohen Tragekomfort, auch bei längerem Einsatz.
Spezifikationen:
• Beschichtungsmaterial: Naturlatex
• Trägermaterial: Nylon
• Stulpenmodell: Zickzackrand
• Latexfrei: Nein
• Silikonfrei: Nein
• Antistatisch: Nein
• Erhältliche Größen: 7, 8, 9, 10, 11
• Länge: 300 mm
• Farbe: Blau
Normen:
Der AlphaTec® 62-201 entspricht der CE-Zertifizierung CE0493 und gehört zur Kategorie III, was bedeutet, dass er für den Schutz vor schweren oder lebensbedrohlichen Risiken wie chemischen, thermischen oder biologischen Gefahren konzipiert ist. Er ist nach EN ISO 374-1 zertifiziert (AKLMPT: Methanol; Natriumhydroxid 40 %; Schwefelsäure 96 %; Salpetersäure 65 %; Wasserstoffperoxid 30 %; Formaldehyd 37 %) sowie nach EN ISO 374-5, wodurch seine Beständigkeit gegen Mikroorganismen wie Pilze, Bakterien und Viren nachgewiesen wird. Zudem erfüllt er die europäische Norm EN ISO 21420 sowie die Norm EN 388 mit der Klassifizierung 3131A, die seine Widerstandsfähigkeit gegenüber Abrieb (3/4), Schnitt (1/4), Weiterreißen (3/4) und Durchstich (1/4) bestätigt. Die Schnittschutzklasse gemäß ISO EN 13997 beträgt A. Der Handschuh entspricht außerdem der Norm EN 407, die eine Kontaktwärmebeständigkeit von bis zu 100°C für 15 Sekunden bestätigt. Er ist zudem für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie geeignet.
Markeninformationen:
Ansell ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für persönliche Schutzausrüstung und bietet ein breites Sortiment an Produkten, darunter Handschuhe, Schutzkleidung und Sicherheitsausrüstungen. Seit der Gründung im Jahr 1893 hat sich die Marke durch ihr Engagement für Innovation und Qualität einen Namen gemacht. Ansell entwickelt Produkte für verschiedene Branchen, darunter die Industrie, das Gesundheitswesen und die Lebensmittelverarbeitung und erfüllt dabei höchste Sicherheitsanforderungen. Das Unternehmen legt zudem einen großen Wert auf Nachhaltigkeit und integriert umweltfreundliche Verfahren in seine Produktionsprozesse. Das Produktportfolio umfasst fortschrittliche Technologien, welche einen optimalen Schutz bieten und gleichzeitig Komfort und Fingerfertigkeit gewährleisten. Durch die kontinuierliche Unterstützung seiner Kunden bei der Verbesserung ihrer Sicherheit und Effizienz bleibt Ansell führend in der PSA-Branche.
Stärken
• Bietet Hitzebeständigkeit bis zu 100°C – ideal für den Umgang mit heißen Materialien
• Kombiniert chemischen, thermischen und mechanischen Schutz für maximale Sicherheit
• Hergestellt aus Naturkautschuk für hohe Flexibilität und verbesserte Fingerfertigkeit
• Nahtloses Nylonfutter für hohen Tragekomfort
• Kombiniert chemischen, thermischen und mechanischen Schutz für maximale Sicherheit
• Hergestellt aus Naturkautschuk für hohe Flexibilität und verbesserte Fingerfertigkeit
• Nahtloses Nylonfutter für hohen Tragekomfort
Anwendungen
Die Ansell AlphaTec® 62-201 Handschuhe eignen sich für eine Vielzahl von Tätigkeiten. Sie sind ideal für Reinigungsarbeiten, den Umgang mit Chemikalien sowie für Lebensmittelverarbeitungsprozesse mit direktem Kontakt zu Lebensmitteln.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 149 g |
|---|---|
| Größe | 9 |
| Länge | 300 mm |
| Chemikalienschutzwert | aklmpt |
| Hauptmaterial | latex |
| Schutzklasse | nein |
| Farbe | blau |
| Stärke | 0,65 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,65 € exkl. MwSt.
/ Paar
7,91 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 1 ) Arbeitstagen