58-535W-7 GRAU Chemikalien-Schutzhandschuh AlphaTec
Chemikalienschutzhandschuh AlphaTec 58-535W
Siehe technische InformationenReferenzen
Ansell:58-535W 07
Rubix:2711067
Hersteller:58535W070
EAN:0076490447755

Produktdetails : 58-535W-7 GRAU Chemikalien-Schutzhandschuh AlphaTec
Der chemikalienbeständige Nitrilhandschuh AlphaTec 58-535W ist eine innovative Lösung, die eine einzigartige Kombination aus sicherem Griff, Komfort und Chemikalienbeständigkeit bietet. Entwickelt, um einen zuverlässigen chemischen Schutz zu gewährleisten, ist der AlphaTec 58-535W von Ansell die ideale Wahl für Anwendungen mit Chemikalien.
Eigenschaften:
Dieser Handschuh ist mit einer robusten Nitrilmembran ausgestattet, welche einen hohen Schutz gegen Basen, Öle, Kraftstoffe, Fette und bestimmte Lösungsmittel bietet. Sein weißes Nylonfutter eignet sich besonders für den Einsatz in Innenräumen. Dank der Ansell Grip Technology™ ermöglicht dieser Handschuh eine effiziente Handhabung von feuchten oder öligen Gegenständen mit erhöhter Kontrolle und minimalem Kraftaufwand.
Spezifikationen:
• Konstruktionsart: unterstützt
• Materialien: Nylon, Nitril, Ansell Grip™ Polymer
• Verfügbare Größen: 7, 8, 9, 10, 11
• Länge: 340 mm
• Farbe: grau mit weißem Futter
• Verpackungseinheit: 6 Paar pro Beutel, 12 Beutel pro Karton
• Schutz gegen Methanol, n-Heptan, Natriumhydroxid (Natronlauge) 40 %, Schwefelsäure 96 %, Ammoniaklösung 25 %, Wasserstoffperoxid 30 % und Formaldehyd 37 %
• Ansell Earth zertifiziert: Hergestellt in einer Fabrik, die zu 59 % erneuerbare Energien nutzt, 14 % ihres Wassers recycelt und über 99 % der Abfälle von der Deponie abwendet. Die Verpackung ist so gestaltet, dass die Umweltbelastung minimiert wird (Karton aus mindestens 80 % recycelten Fasern).
Normen:
Der AlphaTec 58-535W Handschuh ist eine persönliche Schutzausrüstung der Kategorie III und erfüllt die folgenden LeistungsNormen:
• EN 388 (Level 4132A)
• EN 374-1 (Typ A: AJKLOPT)
• EN 407 (Kontaktwärme Level 1)
• EN 374-5 (Schutz gegen Viren und Lebensmittelkontakt)
• EN 1149 (antistatisch)
Markeninformationen:
Ansell wurde 1893 gegründet und ist ein globaler Pionier für Schutzlösungen, insbesondere durch Innovationen in medizinischen, industriellen und Haushalts-Handschuhen. Mit über 300 Patenten hebt sich das Unternehmen durch seine fortschrittliche Technologie und sein Engagement für die Sicherheit von Arbeitskräften weltweit hervor.
Eigenschaften:
Dieser Handschuh ist mit einer robusten Nitrilmembran ausgestattet, welche einen hohen Schutz gegen Basen, Öle, Kraftstoffe, Fette und bestimmte Lösungsmittel bietet. Sein weißes Nylonfutter eignet sich besonders für den Einsatz in Innenräumen. Dank der Ansell Grip Technology™ ermöglicht dieser Handschuh eine effiziente Handhabung von feuchten oder öligen Gegenständen mit erhöhter Kontrolle und minimalem Kraftaufwand.
Spezifikationen:
• Konstruktionsart: unterstützt
• Materialien: Nylon, Nitril, Ansell Grip™ Polymer
• Verfügbare Größen: 7, 8, 9, 10, 11
• Länge: 340 mm
• Farbe: grau mit weißem Futter
• Verpackungseinheit: 6 Paar pro Beutel, 12 Beutel pro Karton
• Schutz gegen Methanol, n-Heptan, Natriumhydroxid (Natronlauge) 40 %, Schwefelsäure 96 %, Ammoniaklösung 25 %, Wasserstoffperoxid 30 % und Formaldehyd 37 %
• Ansell Earth zertifiziert: Hergestellt in einer Fabrik, die zu 59 % erneuerbare Energien nutzt, 14 % ihres Wassers recycelt und über 99 % der Abfälle von der Deponie abwendet. Die Verpackung ist so gestaltet, dass die Umweltbelastung minimiert wird (Karton aus mindestens 80 % recycelten Fasern).
Normen:
Der AlphaTec 58-535W Handschuh ist eine persönliche Schutzausrüstung der Kategorie III und erfüllt die folgenden LeistungsNormen:
• EN 388 (Level 4132A)
• EN 374-1 (Typ A: AJKLOPT)
• EN 407 (Kontaktwärme Level 1)
• EN 374-5 (Schutz gegen Viren und Lebensmittelkontakt)
• EN 1149 (antistatisch)
Markeninformationen:
Ansell wurde 1893 gegründet und ist ein globaler Pionier für Schutzlösungen, insbesondere durch Innovationen in medizinischen, industriellen und Haushalts-Handschuhen. Mit über 300 Patenten hebt sich das Unternehmen durch seine fortschrittliche Technologie und sein Engagement für die Sicherheit von Arbeitskräften weltweit hervor.
Stärken
• Effektive Handhabung feuchter oder öliger Objekte
• Zuverlässiger chemischer Schutz der Kategorie A (mindestens 30 Minuten)
• Komfort und Flexibilität
• Sicherer Griff und erhöhte Kontrolle dank Ansell-Technologie
• Reduziert das Risiko chemischer Durchdringungen
• Zuverlässiger chemischer Schutz der Kategorie A (mindestens 30 Minuten)
• Komfort und Flexibilität
• Sicherer Griff und erhöhte Kontrolle dank Ansell-Technologie
• Reduziert das Risiko chemischer Durchdringungen
Anwendungen
Der AlphaTec 58-535W Handschuh von Ansell ist ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, darunter:
• Landwirtschaft und Weinbau
• Automobilindustrie und Transport
• Bauwesen und Konstruktion
• Chemische Industrie
• Wartungsarbeiten
• Metallverarbeitung
• Landwirtschaft und Weinbau
• Automobilindustrie und Transport
• Bauwesen und Konstruktion
• Chemische Industrie
• Wartungsarbeiten
• Metallverarbeitung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 109 g |
|---|---|
| Größe | 7 |
| Länge | 356 mm |
| Chemikalienschutzwert | ajklopt |
| Hauptmaterial | nylon |
| Schutzklasse | nein |
| Farbe | grün |
| Werkstoff | nylon |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,27 € exkl. MwSt.
/ Paar
11,03 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen