UVEX-9172265 9172265 Schutzbrille super g 2C-1,2 sv exc. fbl. navy blau
Brille SUPER G
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Uvex:9172265
Rubix:1701098
Hersteller:9172265
EAN:4031101360270


Technische Zusammenfassung
| Beschichtung der Gläser | anti-kratzer und anti-beschlag |
|---|---|
| Augentönung | farblos |
| Augenmaterial | polycarbonat |
Dokumente
Produktdetails : UVEX-9172265 9172265 Schutzbrille super g 2C-1,2 sv exc. fbl. navy blau
Diese UVEX Super G Schutzbrille bietet eine unübertroffene Lösung für den Augenschutz, indem sie außergewöhnlichen Tragekomfort mit höchster Leistungsfähigkeit kombiniert. Mit einem federleichten Gewicht von nur 18 Gramm ist sie ideal für Fachkräfte, die eine ultraleichte Schutzbrille suchen, ohne Kompromisse bei der Sicherheit einzugehen. Ihr ergonomisches, sportliches Design ist sowohl stilvoll als auch funktional und hebt sie von anderen Schutzbrillen auf dem Markt ab. Dank des großzügigen Panoramaglases bietet sie ein breites Sichtfeld und gewährleistet zuverlässigen Schutz vor mechanischen und chemischen Einflüssen – perfekt für anspruchsvolle industrielle Arbeitsumgebungen.
Eigenschaften:
Diese Schutzbrille zeichnet sich durch ihr ergonomisches Design aus, das maximalen Komfort über den gesamten Arbeitstag hinweg bietet. Der Schwerpunkt ist optimal ausbalanciert, sodass der Druck gleichmäßig verteilt wird – unabhängig von der Gesichtsform des Trägers. Ihr sportliches Design verfügt über extra-flache Bügel, die für einen sicheren Sitz und außergewöhnliche Stabilität sorgen, selbst bei Bewegung. Zudem ist das duo-sphärische Visier leicht austauschbar, was die Brille zu einer umweltfreundlichen und wirtschaftlichen Lösung für Unternehmen macht, die auf langlebige persönliche Schutzausrüstung setzen.
Spezifikationen:
• Gewicht: 18 Gramm
• Material von Bügeln & Rahmen: Hochtechnologie-Polymer, flexibel und widerstandsfähig
• Bügelenden: Extra-weich mit XST (x-stream technology)
• Scheibe: Duo-sphärisch aus Hochtechnologie-Polymer
• Scheibenbeschichtung: uvex optidur 4C+ (kratzfest, beschlagfrei, antistatisch, 100 % UV-Schutz)
• Optische Klasse: Klasse 1 (dauerhafter Gebrauch ohne Verzerrung)
• Schlagfestigkeit: Bis 45 m/s
• Farbe: Farblos
• Verpackungseinheit: 1 Stück
Normen:
Diese Schutzbrille entspricht den Normen EN 166 und EN 170, die optimalen Schutz gegen mechanische Risiken und UV-Strahlung gewährleisten. Die CE-Kennzeichnung bestätigt die hohe Qualität und Konformität mit den europäischen Sicherheitsanforderungen.
Markeninformationen:
Uvex ist eine renommierte Marke, die sich dem Schutz von Menschen verschrieben hat – sowohl am Arbeitsplatz als auch in der Freizeit. Als Spezialist für Sicherheits- und Sportausrüstung entwickelt Uvex innovative und hochwertige persönliche Schutzausrüstung. Made in Germany steht dabei für Qualität und Verlässlichkeit. Uvex kombiniert Sicherheit, Komfort und modernes Design, um den höchsten Ansprüchen professioneller Anwender gerecht zu werden.
Eigenschaften:
Diese Schutzbrille zeichnet sich durch ihr ergonomisches Design aus, das maximalen Komfort über den gesamten Arbeitstag hinweg bietet. Der Schwerpunkt ist optimal ausbalanciert, sodass der Druck gleichmäßig verteilt wird – unabhängig von der Gesichtsform des Trägers. Ihr sportliches Design verfügt über extra-flache Bügel, die für einen sicheren Sitz und außergewöhnliche Stabilität sorgen, selbst bei Bewegung. Zudem ist das duo-sphärische Visier leicht austauschbar, was die Brille zu einer umweltfreundlichen und wirtschaftlichen Lösung für Unternehmen macht, die auf langlebige persönliche Schutzausrüstung setzen.
Spezifikationen:
• Gewicht: 18 Gramm
• Material von Bügeln & Rahmen: Hochtechnologie-Polymer, flexibel und widerstandsfähig
• Bügelenden: Extra-weich mit XST (x-stream technology)
• Scheibe: Duo-sphärisch aus Hochtechnologie-Polymer
• Scheibenbeschichtung: uvex optidur 4C+ (kratzfest, beschlagfrei, antistatisch, 100 % UV-Schutz)
• Optische Klasse: Klasse 1 (dauerhafter Gebrauch ohne Verzerrung)
• Schlagfestigkeit: Bis 45 m/s
• Farbe: Farblos
• Verpackungseinheit: 1 Stück
Normen:
Diese Schutzbrille entspricht den Normen EN 166 und EN 170, die optimalen Schutz gegen mechanische Risiken und UV-Strahlung gewährleisten. Die CE-Kennzeichnung bestätigt die hohe Qualität und Konformität mit den europäischen Sicherheitsanforderungen.
Markeninformationen:
Uvex ist eine renommierte Marke, die sich dem Schutz von Menschen verschrieben hat – sowohl am Arbeitsplatz als auch in der Freizeit. Als Spezialist für Sicherheits- und Sportausrüstung entwickelt Uvex innovative und hochwertige persönliche Schutzausrüstung. Made in Germany steht dabei für Qualität und Verlässlichkeit. Uvex kombiniert Sicherheit, Komfort und modernes Design, um den höchsten Ansprüchen professioneller Anwender gerecht zu werden.
Stärken
• Ultraleicht: Mit nur 18 Gramm Gewicht bietet sie maximalen Tragekomfort über den gesamten Tag hinweg.
• Ergonomisches Design: Extra-flache Bügel und weiche Enden sorgen für einen sicheren Sitz ohne Druckstellen.
• Zuverlässiger Schutz: Duo-sphärisches Visier mit kratzfester und beschlagfreier Beschichtung für klare Sicht in jeder Umgebung.
• Vielseitig einsetzbar: Geeignet für den Innen- und Außeneinsatz dank UV-400-Schutzfilter.
• Langlebig: Austauschbares Visier reduziert Kosten und Umweltbelastung.
• Ergonomisches Design: Extra-flache Bügel und weiche Enden sorgen für einen sicheren Sitz ohne Druckstellen.
• Zuverlässiger Schutz: Duo-sphärisches Visier mit kratzfester und beschlagfreier Beschichtung für klare Sicht in jeder Umgebung.
• Vielseitig einsetzbar: Geeignet für den Innen- und Außeneinsatz dank UV-400-Schutzfilter.
• Langlebig: Austauschbares Visier reduziert Kosten und Umweltbelastung.
Anwendungen
Diese Schutzbrille ist ideal für industrielle Umgebungen, in denen zuverlässiger Augenschutz erforderlich ist. Sie eignet sich für den Innen- und Außeneinsatz, insbesondere in Produktionsstätten, Wartungsbereichen und auf Baustellen. Dank ihres ergonomischen Designs und ihres geringen Gewichts ist sie die perfekte Wahl für Fachkräfte, die ihre persönliche Schutzausrüstung über längere Zeiträume hinweg tragen müssen – ohne auf Komfort oder Sicherheit zu verzichten.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 18 g |
|---|---|
| Beschichtung der Gläser | anti-kratzer und anti-beschlag |
| Augentönung | farblos |
| Augenmaterial | polycarbonat |
| Einstellbare Arme | nein |
| Farbe | weiß |
| Armmaterial | nylon |
| Hauptmaterial | nylon |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,71 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort