91642 ASTROSPEC 2.0 Schutzbrille astrospec 2.0 fbl. sv exc. schw/lime
Schutzbrille astrospec 2.0
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Uvex:9164285
Rubix:3527172
Hersteller:9164285
EAN:4031101542829


Technische Zusammenfassung
| Beschichtung der Gläser | anti-kratzer |
|---|---|
| Augentönung | farblos |
| Augenmaterial | polycarbonat |
Dokumente
Produktdetails : 91642 ASTROSPEC 2.0 Schutzbrille astrospec 2.0 fbl. sv exc. schw/lime
Die uvex astrospec 2.0 Schutzbrille ist die Weiterentwicklung des bewährten und ikonischen Modells uvex astrospec. Sie wurde speziell für den umfassenden Augenschutz in trockenen, leicht feuchten oder mäßig verschmutzten Arbeitsumgebungen konzipiert und vereint Sicherheit, Tragekomfort und ein modernes Design. Ihr retro-moderner Stil wird durch eine flache Bauweise ergänzt, die es ermöglicht, sie bequem in einer Innentasche zu verstauen. Dank der klaren Monoscheibe aus Polycarbonat bietet sie hervorragende Sichtverhältnisse und einen zuverlässigen Schutz vor UV-Strahlen bis zu 400 nm. Das innovative Belüftungssystem erhöht den Tragekomfort, indem es das Beschlagen der Gläser wirksam reduziert. Zusätzlich sorgt die Beschichtung "uvex supravision excellence" für eine außergewöhnliche Kratzfestigkeit auf der Außenseite sowie langanhaltenden Antibeschlagschutz auf der Innenseite. Die neigungsverstellbaren Bügel mit weichen, rutschfesten Enden garantieren einen sicheren und angenehmen Sitz, auch bei längerer Tragedauer. Seitenschutz und verstärkter Augenbrauenbereich runden die Brille funktional und ästhetisch für den industriellen Einsatz ab.
Spezifikationen:
• UV-Schutz: UV400
• Scheibentönung: Farblos
• Lichtdurchlässigkeit: 91 %
• Beschichtung: uvex supravision excellence
• BeschichtungsEigenschaften: Kratzfestigkeit (Außenseite), chemikalienbeständig, Antibeschlag (Innenseite)
• Scheibenmaterial: Polycarbonat (PC)
• Rahmenmaterial: Kunststoff
• Geschlecht: Unisex
Normen:
Diese Schutzbrille entspricht den Normen EN 166 und EN 170:
• Die Norm EN 166 legt allgemeine Anforderungen für den persönlichen Augenschutz fest, wie Stoßfestigkeit, optische Klarheit und mechanische Stabilität.
• Die Norm EN 170 bezieht sich auf Filter zum Schutz vor ultravioletter Strahlung und gewährleistet eine wirksame UV-Filterung ohne Beeinträchtigung der Sicht.
Die Kennzeichnung W 166 FT CE - 2C-1,2 W 1 FT KN CE auf der Brille bedeutet:
• F: Schutz bei niedriger Stoßenergie (6-mm-Stahlkugel mit 45 m/s)
• T: Stoßfestigkeit bei extremen Temperaturen (-5 °C bis +55 °C)
• CE: Entspricht den europäischen Richtlinien
• 2C-1,2: UV-Filter mit hoher Lichtdurchlässigkeit ohne Farbverfälschung
• 1: Optische Klasse 1 – geeignet für den Dauergebrauch
• K und N: Verbesserte Kratzfestigkeit (K) und wirksamer Antibeschlagschutz (N)
Markeninformationen:
Uvex ist eine renommierte Marke im Bereich Arbeitsschutz mit über 90 Jahren Erfahrung. Das Unternehmen ist auf die Entwicklung und Herstellung persönlicher Schutzausrüstung (PSA) spezialisiert und engagiert sich für innovative und hochwertige Lösungen zum Schutz von Arbeitskräften weltweit. Die Mission von uvex ist es, Sicherheit, Komfort und Leistung durch fortschrittliche Technologien und kontinuierliche Forschung zu vereinen. Mit einer Präsenz in einer Vielzahl von Ländern ist uvex ein zuverlässiger Partner für viele Industriezweige, welcher Produkte liefert, die den höchsten Standards entsprechen.
Spezifikationen:
• UV-Schutz: UV400
• Scheibentönung: Farblos
• Lichtdurchlässigkeit: 91 %
• Beschichtung: uvex supravision excellence
• BeschichtungsEigenschaften: Kratzfestigkeit (Außenseite), chemikalienbeständig, Antibeschlag (Innenseite)
• Scheibenmaterial: Polycarbonat (PC)
• Rahmenmaterial: Kunststoff
• Geschlecht: Unisex
Normen:
Diese Schutzbrille entspricht den Normen EN 166 und EN 170:
• Die Norm EN 166 legt allgemeine Anforderungen für den persönlichen Augenschutz fest, wie Stoßfestigkeit, optische Klarheit und mechanische Stabilität.
• Die Norm EN 170 bezieht sich auf Filter zum Schutz vor ultravioletter Strahlung und gewährleistet eine wirksame UV-Filterung ohne Beeinträchtigung der Sicht.
Die Kennzeichnung W 166 FT CE - 2C-1,2 W 1 FT KN CE auf der Brille bedeutet:
• F: Schutz bei niedriger Stoßenergie (6-mm-Stahlkugel mit 45 m/s)
• T: Stoßfestigkeit bei extremen Temperaturen (-5 °C bis +55 °C)
• CE: Entspricht den europäischen Richtlinien
• 2C-1,2: UV-Filter mit hoher Lichtdurchlässigkeit ohne Farbverfälschung
• 1: Optische Klasse 1 – geeignet für den Dauergebrauch
• K und N: Verbesserte Kratzfestigkeit (K) und wirksamer Antibeschlagschutz (N)
Markeninformationen:
Uvex ist eine renommierte Marke im Bereich Arbeitsschutz mit über 90 Jahren Erfahrung. Das Unternehmen ist auf die Entwicklung und Herstellung persönlicher Schutzausrüstung (PSA) spezialisiert und engagiert sich für innovative und hochwertige Lösungen zum Schutz von Arbeitskräften weltweit. Die Mission von uvex ist es, Sicherheit, Komfort und Leistung durch fortschrittliche Technologien und kontinuierliche Forschung zu vereinen. Mit einer Präsenz in einer Vielzahl von Ländern ist uvex ein zuverlässiger Partner für viele Industriezweige, welcher Produkte liefert, die den höchsten Standards entsprechen.
Stärken
• Hervorragender UV-Schutz bis zu 400 nm
• Integrierter Seitenschutz und verstärkter Augenbrauenbereich für erweiterten Schutz
• Dauerhafter Antibeschlag- und Kratzschutz für klare Sicht unter allen Bedingungen
• Neigungsverstellbare Bügel mit weichen, rutschfesten Enden für individuellen Tragekomfort
• Flaches Design für einfache Aufbewahrung in Innentaschen
• Robuste Materialien für erhöhte Langlebigkeit
• Integrierter Seitenschutz und verstärkter Augenbrauenbereich für erweiterten Schutz
• Dauerhafter Antibeschlag- und Kratzschutz für klare Sicht unter allen Bedingungen
• Neigungsverstellbare Bügel mit weichen, rutschfesten Enden für individuellen Tragekomfort
• Flaches Design für einfache Aufbewahrung in Innentaschen
• Robuste Materialien für erhöhte Langlebigkeit
Anwendungen
Die uvex astrospec 2.0 ist ideal für Arbeitsumgebungen, in denen Sauberkeit und Sicherheit oberste Priorität haben. Sie eignet sich besonders für industrielle Bereiche mit trockenen, sauberen oder leicht feuchten Bedingungen, in denen ein zuverlässiger Augenschutz erforderlich ist und wird empfohlen für Wartung, leichte industrielle Produktion, Werkstätten oder Labore, in denen hohe Lichtdurchlässigkeit und UV-Schutz unabdingbar sind.
Technische Informationen
Attribute
| Beschichtung der Gläser | anti-kratzer |
|---|---|
| Augentönung | farblos |
| Augenmaterial | polycarbonat |
| Einstellbare Arme | ja |
| Farbe | schwarz |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,76 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen