91830 I-5 FBL SV SAPP ANTHRAZIT/BLAU Schutzbrille i-5 fbl sv sapp anthrazit/blau
Sicherheitsbrille
Siehe technische InformationenReferenzen
Uvex:9183065
Rubix:3527176
EAN:4031101939988




Technische Zusammenfassung
| Beschichtung der Gläser | anti-kratzer |
|---|---|
| Augentönung | farblos |
| Augenmaterial | polycarbonat |
Produktdetails : 91830 I-5 FBL SV SAPP ANTHRAZIT/BLAU Schutzbrille i-5 fbl sv sapp anthrazit/blau
Zuverlässiger Schutz durch innovatives, modernes Design: Die uvex i-5 schützt die Augen in vielen Situationen zuverlässig mit x-tended Augenschutz und Seitenschutz. Durchdachte Features sorgen für hohen Tragekomfort auch bei längerem Einsatz.
Stärken
Sportliche Schutzbrille in Premiumqualität mit einer
Reihe von adaptiven Funktionen
X-tended eye shield: Soft-Seal-Rahmen-Technologie
Umschließt die Augenbrauen und schützt vor
Eindringen von Partikeln
X-tended Seitenschutz bietet zusätzlichen Schutz vor
Gefahren
Ergonomisch geformte Bügel mit Mehrfachneigung
Spitzen- und Längenverstellung ermöglichen ein hohes Maß an
Individualisierung, um eine gute Passform für alle Gesichtsformen
Formen und Kopfbreiten
Soft-Grip-Bügelenden bieten einen komfortablen, sicheren
Sitz ohne Druck
Soft, flexible Nasenauflage passt sich dem Träger an und sorgt für einen rutsch- und druckfreien Sitz
Robuste Polycarbonat-Scheibe mit der bewährten
Supravision-Beschichtungstechnologie - dauerhafte Anti-Beschlag
und kratzfeste Scheibe
UV400 - 100 % Schutz vor gefährlicher UVA
und UVB-Strahlung bis 400 nm
Optionale Clip-in-Rahmendichtung bietet zusätzlichen Schutz
vor Partikeln, Schmutz und Staub
Metallfrei
Reihe von adaptiven Funktionen
X-tended eye shield: Soft-Seal-Rahmen-Technologie
Umschließt die Augenbrauen und schützt vor
Eindringen von Partikeln
X-tended Seitenschutz bietet zusätzlichen Schutz vor
Gefahren
Ergonomisch geformte Bügel mit Mehrfachneigung
Spitzen- und Längenverstellung ermöglichen ein hohes Maß an
Individualisierung, um eine gute Passform für alle Gesichtsformen
Formen und Kopfbreiten
Soft-Grip-Bügelenden bieten einen komfortablen, sicheren
Sitz ohne Druck
Soft, flexible Nasenauflage passt sich dem Träger an und sorgt für einen rutsch- und druckfreien Sitz
Robuste Polycarbonat-Scheibe mit der bewährten
Supravision-Beschichtungstechnologie - dauerhafte Anti-Beschlag
und kratzfeste Scheibe
UV400 - 100 % Schutz vor gefährlicher UVA
und UVB-Strahlung bis 400 nm
Optionale Clip-in-Rahmendichtung bietet zusätzlichen Schutz
vor Partikeln, Schmutz und Staub
Metallfrei
Technische Informationen
Attribute
| Beschichtung der Gläser | anti-kratzer |
|---|---|
| Augentönung | farblos |
| Augenmaterial | polycarbonat |
| Einstellbare Arme | ja |
| Farbe | grau |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,52 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std