3510007795 Bohrölkonzentrat 10L chlorfrei F) E-COL

Bohrölkonzentrat

Siehe technische Informationen

Referenzen

E-Coll:98260020
Rubix:1940934
Hersteller:98260020
EAN:4317784015547
3510007795 Bohrölkonzentrat 10L chlorfrei F) E-COL

Produktdetails : 3510007795 Bohrölkonzentrat 10L chlorfrei F) E-COL


Bohrölkonzentrat 10L Kanister chlorfrei(F)E-COLL
Bohrölkonzentrat Ausführung: Mineralölhaltiges EP-Kühlschmiermittelkonzentrat, absolut stabil und homogen. Unempfindlich gegen Härtebereiche im Wasser (Kalk etc.). Weitgehend resistent gegen mikrobiellen Befall. Bei sachgemäßer Anwendung physiologisch unbedenklich. Anwendung: Emulgierbar für hohe Werkzeugstandzeiten. Ideal beim Bohren, Drehen, Fräsen, Sägen und Gewindeschneiden. Für Aluminium, Buntmetalle und deren Legierungen sowie Guss- und Edelstahl. Hinweis: Konzentrat in Wasser einrühren, niemals umgekehrt! Einsatzkonzentration: Fräsen: ca. 9%ig (1 l Konzentration in 11 l Wasser), Sägen, Drehen, Bohren: ca. 10%ig (1 l Konzentration in 10 l Wasser), Gewindeschneiden: ca. 10%ig (1 l Konzentration in 10 l Wasser). Signalwort: Achtung Gefahrenhinweise: H319: Verursacht schwere Augenreizung;H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung EUH208: Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Technische Informationen


Attribute
117,94 exkl. MwSt.
/ Stück
140,35 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std