3110039730 Augenspülflasche 500 ml NaCl 0,9 %

Augenspülflasche, 500 ml, PLU

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:3110039730
Rubix:3246213
brand logo

Produktdetails : 3110039730 Augenspülflasche 500 ml NaCl 0,9 %


Augenspüllösung (Natriumchlorid)

Eigenschaften:
  • Ausgestattet mit einer ergonomisch geformten Augenschale und Staubkappe
  • Flasche mit steriler Natriumchloridlösung (0,9 %)
  • 500 ml Flasche auch zur Auffüllung der Augenspülstationen und der QuickSafe Box
  • 200 ml für den mobilen Einsatz z.B. im Werkzeugkasten, Erste-Hilfe Kasten und Aufbewahrung in einer speziell hierfür lieferbaren Gürteltasche
  • Haltbarkeit: 3 Jahre
  • Nach DIN EN 15154-4
    Anwendungsbereiche: zum Ausspülen von Fremdkörpern (z. B. Staub, Schmutz, Splitter)
    Ausführung: »4604«, für Einzeleinsatz oder Spülstation
  • Technische Informationen


    Attribute
    13,99 € exkl. MwSt.
    / Stück
    16,65 € inkl. MwSt.
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std