Schweißer-Schutzbrille
In einer Werkstatt oder in der Automobilindustrie zu arbeiten, erfordert geeigneten Schutz. Denn intensive Lichtstrahlung, Flammen und Metallspritzer können schwere Verletzungen verursachen. Bei Rubix verstehen wir Ihre beruflichen und HSE-Anforderungen. Unsere von Experten ausgewählte, umfassende Auswahl an Schweißerbrillen wurde entwickelt, um Ihre Teams zu schützen.
Unsere Modelle bieten Filtergläser und leistungsstarke Scheiben für eine optimale Sicht an jedem Arbeitsplatz. Erfahren Sie, wie Sie die richtige Schweißerbrille für Ihre Anwendung (MMA, TIG, Plasma) wählen und welche Optionen Sicherheit, Komfort und Leistung vereinen.
Die verschiedenen Arten von Schweißerbrillen
Es gibt mehrere Arten von Schweißerbrillen, um den Anforderungen industrieller Umgebungen gerecht zu werden. Leichte Brillen mit fester Tönung sind ideal für manuelle Arbeiten wie MMA- oder Plasmaschweißen. Ein Schweißhelm deckt das gesamte Sichtfeld mit einem großen Bildschirm ab.
Überbrillen sind für Brillenträger geeignet, die Wartungsarbeiten oder Tätigkeiten in der Werkstatt ausführen. Unter den verfügbaren Optionen gibt es klappbare Modelle, die eine visuelle Inspektion ohne Abnahme ermöglichen. Für den intensiven Einsatz sind getönte oder automatisch abdunkelnde Brillen besonders praktisch. Eine Maskenform bietet seitlichen Schutz gegen Spritzer und Strahlung.
Welche Normen gelten?
Einige europäische Normen sind verpflichtend, um die Sicherheit optischer PSA für das Schweißen zu gewährleisten:
EN 169 gewährleistet eine präzise optische Filterung für getönte Gläser und Filter.
EN 175 legt physikalische Anforderungen wie Festigkeit und Sichtfeld fest.
Die DIN-Kennzeichnung gibt den erforderlichen Tönungsgrad je nach Tätigkeit an (DIN 5 bis 13).
Hauptmerkmale von Schweißerbrillen
Beim Bildschirm gibt es zwei Typen: feste Tönung oder automatische Abdunkelung. Ihre Wahl hängt von der Häufigkeit der Schweißarbeiten ab. Beim Glasmaterial ist Polycarbonat unverzichtbar: Es schützt vor Stößen und Licht, bleibt dabei leicht. In der Metallbearbeitung kann ein Sonnenschutzfilter nützlich sein, um die Sicht je nach Metallfarbe zu verbessern. Auf der Rubix-Website finden Sie zu jedem Produkt ein vollständiges technisches Datenblatt. Sie können außerdem Kundenbewertungen einsehen, um Ihre Entscheidung zu erleichtern.
Risiken beim Schweißen
Schweißarbeiten setzen Ihre Mitarbeitenden erheblichen Gefahren aus. Das erzeugte Licht kann Augenschäden verursachen, sogenannte Photokeratitiden. Die Flamme und die Hochtemperatur-Elektrode erzeugen intensive Lichtblitze – gefährlich auch aus kurzer Distanz. Spritzer bergen ein hohes Unfallrisiko: Funken und Metallpartikel können das Auge in Millisekunden treffen. Hinzu kommen chemische Risiken durch Gase wie Ozon und Metallrauch, die die Arbeitsatmosphäre belasten. Arbeiten ohne Schweißerbrille kann schwerwiegende Folgen haben:
UV- und IR-Strahlen können Hornhautverbrennungen und vorübergehende Blindheit verursachen.
Wiederholte Exposition kann zu frühzeitiger Kataraktbildung oder teilweisem Sehverlust führen.
Lichtbögen verursachen häufig Hornhautentzündungen (aktinische Keratitis).In extremen Fällen können bleibende Schäden entstehen. Das Tragen eines geeigneten Helms oder einer Schweißerbrille beseitigt diese Risiken bereits bei der ersten Anwendung.
Wie wählt man die richtige Schweißerbrille?
Die Auswahl hängt in erster Linie von der jeweiligen Tätigkeit ab. Folgende Kriterien sollten berücksichtigt werden:
Polycarbonat ist das Referenzmaterial – stoßfest und leicht.
Für MMA-Schweißungen genügt eine Tönung von DIN 5 bis 9.
Beim TIG-Schweißen sollte bis zu DIN 13 gewählt werden.
UV/IR-Filter blockieren schädliche Infrarotstrahlung.
Flexible Bügel gewährleisten hohen Tragekomfort.
Verstellbare Kopf- oder Stirnbänder sorgen für sicheren Halt auch bei Bewegung.
Automatische Abdunkelung ist unverzichtbar für Mehrpositionsschweißer und wiederholte Arbeiten.Rubix empfiehlt eine individuelle Bewertung der Schweißerbrillen. Bei Tests sollten Tragedauer, Arbeitsumgebung und andere verwendete PSA berücksichtigt werden.
Rubix Marken und Produkte
Bei Rubix bieten wir eine Vielzahl sorgfältig ausgewählter Modelle an:
Uvex steht für höchste Leistung. Das Modell 9183045 verfügt über eine kratzfeste Polycarbonatscheibe mit UV400-Zertifizierung.
Giss G Evolution Welder 5 ist ideal für den intensiven Einsatz. Neben einem DIN-5-Filter bietet sie verstellbare Bügel und eine Anti-Beschlag-Beschichtung.
Das Tragen zuverlässiger Schweißerbrillen gewährleistet langfristigen Schutz der Sehkraft Ihrer Teams. Alle Modelle werden von unseren Sicherheitsexperten getestet und validiert. Darüber hinaus bieten wir verschiedene Schweißerschutzprodukte, optoelektronische Masken und Ersatzteile an.
Besuchen Sie unsere Website, um unsere Auswahl an Schweißerbrillen und weiteren Produkten zu entdecken. Unsere Berater stehen Ihnen zur Verfügung, um Sie bei der Wahl des idealen Modells zu unterstützen.
8 Produkt (e) mit 9 Variante (n):
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
- Nicht verfügbar