91833 I-5 GRAU INFRAD+ SS 1.7 SCHW/GRÜN Schutzbrille i-5 grau infrad+ SS 1.7 schwarz/grün
Schutz beim Schweißen
Siehe technische InformationenReferenzen
Uvex:9183041
Rubix:3527175
EAN:4031101939940



Produktdetails : 91833 I-5 GRAU INFRAD+ SS 1.7 SCHW/GRÜN Schutzbrille i-5 grau infrad+ SS 1.7 schwarz/grün
Zuverlässiger Schutz durch innovatives, modernes Design: Die uvex i-5 schützt die Augen in vielen Situationen zuverlässig mit x-tended Augenschutz und Seitenschutz. Durchdachte Features sorgen für hohen Tragekomfort auch bei längerem Einsatz.
Stärken
Sportliche Schweißerschutzbrille in Premiumqualität mit einer Reihe von adaptiven Funktionen
X-tended eye shield: Die Soft-Seal-Rahmen-Technologie umschließt die Augenbraue und schützt so vor dem Eindringen von Partikeln
X-tended Seitenschutz bietet zusätzlichen Schutz vor Gefahren
Ergonomisch geformte Bügel mit mehreren Neigungspunkten und Längenanpassung ermöglichen ein hohes Maß an Individualisierung, um einen guten Sitz für alle Gesichtsformen und Kopfbreiten zu gewährleisten
Soft-Grip-Bügelenden sorgen für einen komfortablen, sicheren Sitz ohne Druck
Weiches, flexibles Nasenpolster passt sich dem Träger an,
Druckfreier und rutschfester Sitz
Robuste Polycarbonat-Scheibe mit bewährter uvex Infrarot-Beschichtungstechnologie - dauerhaft beschlagfreie und kratzfeste Scheibe
IR-Schutz nach EN 169 mit perfekter Farberkennung nach EN 172
UV400 - 100 % Schutz vor gefährlicher UVA- und UVB-Strahlung bis 400 nm
Optionale Clip-in-Rahmendichtung bietet zusätzlichen Schutz vor Partikeln Schmutz und Staub
Metallfrei
X-tended eye shield: Die Soft-Seal-Rahmen-Technologie umschließt die Augenbraue und schützt so vor dem Eindringen von Partikeln
X-tended Seitenschutz bietet zusätzlichen Schutz vor Gefahren
Ergonomisch geformte Bügel mit mehreren Neigungspunkten und Längenanpassung ermöglichen ein hohes Maß an Individualisierung, um einen guten Sitz für alle Gesichtsformen und Kopfbreiten zu gewährleisten
Soft-Grip-Bügelenden sorgen für einen komfortablen, sicheren Sitz ohne Druck
Weiches, flexibles Nasenpolster passt sich dem Träger an,
Druckfreier und rutschfester Sitz
Robuste Polycarbonat-Scheibe mit bewährter uvex Infrarot-Beschichtungstechnologie - dauerhaft beschlagfreie und kratzfeste Scheibe
IR-Schutz nach EN 169 mit perfekter Farberkennung nach EN 172
UV400 - 100 % Schutz vor gefährlicher UVA- und UVB-Strahlung bis 400 nm
Optionale Clip-in-Rahmendichtung bietet zusätzlichen Schutz vor Partikeln Schmutz und Staub
Metallfrei
Technische Informationen
Attribute
| Okular-Farbton (Schweißen) | 1,7 |
|---|---|
| Einstellbare Arme | ja |
| Beschichtung der Gläser | anti-infrarot |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,49 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort