169010 PP40680003 Speedglas Schutzabdeckung für Serie 9100

3M™ Speedglas™ Schutzabdeckungen, Hauben & Kopfteile

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:169010
Rubix:1530504
Hersteller:7000000230
EAN:4046719190218
SPEEDGLAS HALSSCHUTZ H169010 PP40680003

Technische Zusammenfassung

Typnackenschutz
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 169010 PP40680003 Speedglas Schutzabdeckung für Serie 9100


3M™ Speedglas™ Schutzabdeckungen, Hauben & Kopfteile bieten erweiterten Schutz für Bereiche des Kopfs und des Halses, die von der 3M™ Speedglas™ Standard-Schutzausrüstung nicht abgedeckt werden.
3M™ Speedglas™ Schweißerkappen halten Oberkopf und Haare beim Schweißen frei vor Staub und Partikeln. Unsere Kappen verhindern, dass unerwünschte Verunreinigungen in Kontakt mit dem Kopf des Anwenders geraten.

Stärken


• 3M™ Speedglas™ Schutzabdeckungen, Hauben & Kopfteile bieten Schutz für Bereiche des Kopfs und des Halses, die von der 3M™ Speedglas™ Standard-Schutzausrüstung nicht abgedeckt werden.
• Erweiterter Schutz für Scheitel, Hals/Nacken und/oder Ohren bei schweren Schweiß- oder Schleifarbeiten
• Schützt weitere Bereiche von Kopf und Hals vor UV-Licht, Funken und Spritzern
• Zubehör kann leicht an 3M™ Speedglas™ Schweißmasken angebracht werden
• Für Montage, Anlagenwartung, Schleifen, Maschinenarbeiten, Schleifen und Schweißen
• Das regelmäßige Überprüfen der Ausrüstung auf abgenutzte oder beschädigte Teile garantiert höchstmögliche Sicherheit und Komfort

Anwendungen

Metallindustrie - Metallreparatur - Schleifen - Schweißerschutz

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung125,2 g
Typnackenschutz
Werkstofftecaweld
67,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
80,69 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen