1783000 Aluminium-Filter 300 A2B2E2K1P3

Aluminiumfilter 300 A2B2E2K1P3

Siehe technische Informationen

Referenzen

Honeywell:1783000
Rubix:1992131
EAN:7312557830003
1783000 Aluminium-Filter 300 A2B2E2K1P3

Technische Zusammenfassung

Typ1783000 aluminium-filter 300 a2b2e2k1p3
Klasse3
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1783000 Aluminium-Filter 300 A2B2E2K1P3


Der Filter A2B2E2K1P3 wird zum Schutz gegen giftige Gase der Typen A, B, E und K eingesetzt (organische und anorganische Gase und Dämpfe, saure Gase und Dämpfe, Schwefeldioxid und organische Aminprodukte, aber auch Stäube und giftige Partikel, flüssige oder feste Aerosole). Hohe Filtereffizienz (99,95%). Die Vollmaske und der Filter A2B2E2K1P3 dürfen nur verwendet werden, wenn die Konzentration an Giftstoffen unter 2000 x LEP liegt. (LEP = VME für 8 Stunden Arbeit oder VLE für 15 Minuten Arbeit) (vgl. Dokument INRS Ausg. 780 "Appareils de Protection Respiratoire").
Befestigung an der Vollmaske Sperian mit einem Anschluss RD 40, um einen zuverlässigen Sitz und eine ausgezeichnete Dichtigkeit zu gewährleisten. Extrem hohe Adsorptionskapazität.
Normen : EN141:2000 und EN143 Klasse 3

Stärken

Geringe Auswirkungen durch äußere Stöße - Stoßgedächtnis - physischer 'Indikator'

Anwendungen

Filter für Halbmasken und Vollmasken.

Technische Informationen


Attribute
Typ1783000 aluminium-filter 300 a2b2e2k1p3
Klasse3
Werkstoffaluminium
Anschlussrd40
31,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
37,00 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage