Schmiermittel Rubix-DE 98330022, 9992450022

Schmiermittel Rubix-DE

Siehe technische Informationen
Referenzen
Rubix-DE:98330022, 9992450022
Rubix:2934402
Hersteller:9992450022

Produktdetails : 9992450022, 98330022 Premium-Kühlschmierstoff COOL 700 S 30l OPTA


Premium-Kühlschmierstoff COOL 700 S 30l OPTA
Premium-Kühlschmierstoff opta Cool 700 S Ausführung: Wassermischbarer, synthetischer Kühlschmierstoff mit spezieller EP-Wirkstoffkombination. Die wasserklare Lösung ist chlor-, bor- und aminfrei sowie dichtungsverträglich. Anwendung: Für die Bearbeitung von Stählen und Edelstahl. Sehr gute Leistungen beim Bohren, Drehen, Fräsen, Gewindeschneiden und Sägen, gute Ergebnisse beim Gewindeformen und Reiben. Erfüllt die Anforderung der TRGS 611. Einsatzkonzentration: 5 % (normale Bearbeitung), 10 % (schwere Bearbeitung).

Technische Informationen


Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
425,21 exkl. MwSt.
/ Stück
506,00 inkl. MwSt.
  • Nicht verfügbar