164005 H164005 Ohr/Halsschutz Leder f Speedglas 9000erSerie

3M™ Speedglas™ Schutzabdeckungen, Hauben & Kopfteile

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:164005
Rubix:1992647
Hersteller:7100080224
EAN:7319571640052
H164005 H164005 Ohr/Halsschutz Leder f Speedglas 9000erSerie

Technische Zusammenfassung

Typnacken- und gehörschutz
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 164005 H164005 Ohr/Halsschutz Leder f Speedglas 9000erSerie


3M™ Speedglas™ Schutzabdeckungen, Hauben & Kopfteile bieten erweiterten Schutz für Bereiche des Kopfs und des Halses, die von der 3M™ Speedglas™ Standard-Schutzausrüstung nicht abgedeckt werden.
3M™ Speedglas™ Schutzabdeckungen, Hauben & Kopfteile sind ideal für Schweißer, die schwere Schweiß- oder Schleifarbeiten durchführen. Sie bieten erweiterten Schutz für Bereiche wie Scheitel, Nacken, Hals und Schultern. Eine Reihe von Optionen ist erhältlich, darunter Abdeckungen zum Schutz der Schultern, Kopfhauben zum Schutz des Scheitels und Halsabdeckungen zum Schutz vor Funkenflug und Schweißgefahren im Halsbereich. 3M™ Speedglas™ Schutzabdeckungen, Hauben & Kopfteile sind mit Leder oder strapazierfähigen, schwer entflammbaren Geweben verfügbar und bieten zusätzlichen Schutz bei gefährlichen Arbeiten. Abdeckungen und Kopfteile sorgen für einen umfassendere Abdeckung und können mit 3M™ Speedglas™ Schweißmasken kombiniert werden.

Stärken


• 3M™ Speedglas™ Schutzabdeckungen, Hauben & Kopfteile bieten Schutz für Bereiche des Kopfs und des Halses, die von der 3M™ Speedglas™ Standard-Schutzausrüstung nicht abgedeckt werden.
• Erweiterter Schutz für Scheitel, Hals/Nacken und/oder Ohren bei schweren Schweiß- oder Schleifarbeiten
• Schützt weitere Bereiche von Kopf und Hals vor UV-Licht, Funken und Spritzern
• Zubehör kann leicht an 3M™ Speedglas™ Schweißmasken angebracht werden
• Für Montage, Anlagenwartung, Schleifen, Maschinenarbeiten, Schleifen und Schweißen
• Das regelmäßige Überprüfen der Ausrüstung auf abgenutzte oder beschädigte Teile garantiert höchstmögliche Sicherheit und Komfort

Anwendungen

Metallindustrie - Metallreparatur - Schleifen - Schweißerschutz

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung96,1 g
Typnacken- und gehörschutz
47,74 € exkl. MwSt.
/ Packung
56,81 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen