523001 Schweißschutz, Visierscheibe Anti-Fog-Beschichtung
3M™ Transparente Schweißvisiere/Scheiben
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:523001
Rubix:3480725
Hersteller:7100080231
EAN:4046719378586



Produktdetails : 523001 Schweißschutz, Visierscheibe Anti-Fog-Beschichtung
Tauschen Sie im Interesse eines effektiven Schutzes lochfraßgeschädigte, zerkratzte oder anderweitig abgenutzte oder beschädigte Visiere und Scheiben aus.
Mit Frontabdeckungen für 3M™ Schweißmasken bietet Ihnen die Schweißmaske optimalen Komfort und Schutz. Unsere Ersatzteile ersetzen abgenutzte oder beschädigte Frontabdeckungen für das transparente Schutzvisier von 3M™ Speedglas™ Schweißmasken. Machen Sie es sich zur Gewohnheit, Ihre Ausrüstung regelmäßig zu überprüfen, um ein Maximum an Sicherheit zu gewährleisten.
Stärken
• Ersatzteile für Originalscheiben und -visiere
• Schützt die Schweißschutzscheibe vor Schweißfunken und Spritzern
• Ein Austausch ist erforderlich, wenn Teile starken Lochfraß aufweisen oder zu schmutzig zum Reinigen werden
• Regelmäßig mit einem fusselfreien Tuch reinigen
• Regelmäßiges Überprüfen der Ausrüstung verlängert die Nutzlebensdauer
Anwendungen
Metallindustrie - Metallreparatur - Schleifen - Schweißerschutz
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 171 g |
|---|---|
| Typ | verbrauchsmaterial |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
104,84 € exkl. MwSt.
/ Packung
124,76 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen