856133 INNENGLAS FÜR G-SPARK HD Set a 10 Stck.
Schweissmaske G-Spark HD (Norm: EN 175 / EN 379)
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
GISS:856133
Rubix:2220473
EAN:3660338114335
Dokumente
Produktdetails : 856133 INNENGLAS FÜR G-SPARK HD Set a 10 Stck.
Schweissmaske für alle Lichtbogenschweißanwendungen: MMA bis 400 A / WIG bis 250 A / MIG/MAG bis 500 A. Permanenter Schutz selbst bei niedriger Stromstärke (min. 5 A) mit einer Reaktionszeit von weniger als 0,10 ms. Diese Maske bietet ein weites Sichtfeld, automatische Lichtbogenerkennung und Einstellmöglichkeiten für einen besseren Tragekomfort. Temperaturbereich: -10 °C < +55 °C. Klassifizierung: 1 / 1 / 1 / 2. Betriebsbereich: 5 A bis 500 A. Reaktionszeit: 0,08 ms. Hellstufe: DIN 4. Permanenter Schutz gegen UV-Strahlung: DIN 15. Solar- und Batteriebetrieb. Breites Sichtfeld: 100 x 60 mm. Gewicht: 580 g
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 10 cm |
|---|---|
| Breite | 6 cm |
| Werkstoff | polycarbonat |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.466,25 € exkl. MwSt.
/ 125 Stück
1.744,84 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen