D9038 Hard Case Partikelfilter
3M™ Secure Click™ Partikelfilter
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:D9038
Rubix:3474121
Hersteller:7100206892
EAN:00689330191703
Dokumente
Produktdetails : D9038 Hard Case Partikelfilter
Erleben Sie Atmungsaktivität und Komfort von 3M™ Secure Click™ Partikelfiltern, die Schutz vor einem breiten Spektrum von Staub, Sprühnebel und anderen Partikeln bieten. Der 3M™ Secure Click™ Anschluss ermöglicht es, die Partikelfilter schnell und einfach anzubringen. Richten Sie einfach die Anschlüsse an Maske und Filter aus und drücken Sie, bis Sie ein Klicken hören. Der innovative Secure Click Anschluss gibt den Trägern die Gewissheit, dass die Filter richtig installiert sind. Sie sind CE-geprüft für die Verwendung mit 3M™ Secure Click™ Wiederverwendbare Atemschutzmasken der Serien HF-800 und FF-800. Kompatibilität und Zulassungen zwischen Filtern und Gesichtsmaske hängen von den Vorschriften ab. Bitte beachten Sie das technische Datenblatt, um sicherzustellen, dass Filter und Gesichtsmaske zugelassen sind.
Das 3M™ PELTOR™ FLX2 Kabelsystem unterstützt einfache und zuverlässige Verbindungen mit einem Sortiment für die meisten Anwendungen. Es sind Kabel für „Nur hören“, den Headset-Einsatz über PTT-Adapter sowie für den direkten Anschluss an ein Funkgerät erhältlich. Das System ermöglicht mit einem breiten Spektrum von Lösungen eine individuelle Auswahl für die jeweiligen Anforderungen.
Stärken
• CE-geprüft für Umgebungen, die Partikel enthalten. Kompatibilität und Zulassungen zwischen Filtern und Gesichtsmaske hängen von den Vorschriften ab. Bitte beachten Sie das technische Datenblatt, um sicherzustellen, dass Filter und Gesichtsmaske zugelassen sind
• Hören: Schneller und einfacher Anschluss der Filterkartusche: Einfach die Anschlussteile ineinander setzen und hörbar einrasten lassen. Verwendung mit CE-geprüften 3M™ Secure Click™ Gesichtsmasken
• Fühlen: Dual-Flow-Filter ermöglichen müheloses Atmen
• Nach hinten geschwungener Filter entwickelt für die Kompatibilität mit bestimmten Schweiß- und Schleifvisieren
• Schutz in gefährlichen Umgebungen. Nur für die industrielle/gewerbliche Verwendung
Anwendungen
Hartlöten - Sanierung - Schneidbrennen - Schweißerschutz
Technische Informationen
Attribute
| Typ | filter |
|---|---|
| Klasse | p3 r |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
980,00 € exkl. MwSt.
/ 80 Stück
1.166,20 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
