D8095 Gas-, Dampf- und Partikelfilter
3M™ Secure Click™ Filter für Gase, Dämpfe und Partikel
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:D8095
Rubix:3474117
Hersteller:7100153235
Dokumente
Produktdetails : D8095 Gas-, Dampf- und Partikelfilter
Der Gas-, Dampf- und Partikelfilter A2P3 R D8095 ist für die kompatiblen wiederverwendbaren Masken der Secure Click™-Reihe von 3M konzipiert. Der Secure Click™-Anschluss ermöglicht eine schnelle Anbringung, während die geneigte Bauform ein breites Sichtfeld erhält.
Eigenschaften:
Der Filter kombiniert ein Filtermedium, ein Aktivkohle-Sorbens und ein Gehäuse aus Polypropylen, um die Filtration von Partikeln sowie den Schutz vor bestimmten organischen Dämpfen mit einem Siedepunkt über 65 °C gemäß seiner Klasse A2P3 R zu gewährleisten. Er ist für die Verwendung mit den Halbmasken der Serie HF-800 und den Vollmasken der Serie FF-800 im Rahmen beruflicher Anwendungen konzipiert.
Das Secure Click™-Anschlusssystem ermöglicht die schnelle Installation des Filters, indem die Anschlüsse ausgerichtet und anschließend angedrückt werden, bis ein Klicken das Verriegeln bestätigt. Die Doppelstrom-Technologie ermöglicht es, dass die beiden an der Maske angebrachten Filter vier Luftwege bilden, um die Atmung zu erleichtern. Die geneigte Form des Filters erhält ein breites Sichtfeld und ermöglicht die Verwendung mit bestimmten Schutzvisieren. Der Filter ist wartungsfrei und muss gemäß dem festgelegten Austauschplan ausgetauscht werden, oder früher, wenn ein Geruch, ein Geschmack oder eine Reizung durch Schadstoffe festgestellt wird.
Spezifikationen:
• Filterklasse: A2P3 R
• Filtertyp: Schutzfilter gegen Gase, Dämpfe und Partikel
• Art des Gas- und Dampfschutzes: bestimmte organische Verbindungen mit einem Siedepunkt über 65 °C
• Materialien: Aktivkohle-Sorbens, Polyester, Polypropylen, Filterpapier
• Anschlusstyp: Secure Click™
• Kompatibilität: 3M™ Secure Click™ Halbmaske Serie HF-800 und 3M™ Secure Click™ Vollmaske Serie FF-800
• Wartungsfrei: ja
• Abmessungen: Länge 121 mm x Breite 93 mm x Höhe 34 mm
• Nettogewicht: 111 g
• Menge pro Packung: 32
Normen:
• EN 14387:2004 + A1:2008: diese europäische Norm legt die Leistungsanforderungen für Schutzfilter gegen Gase, Dämpfe und Kombinationsfilter fest
• CE-Zertifizierung: der Filter ist gemäß den geltenden Anforderungen für Atemschutzausrüstung CE-zertifiziert
Eigenschaften:
Der Filter kombiniert ein Filtermedium, ein Aktivkohle-Sorbens und ein Gehäuse aus Polypropylen, um die Filtration von Partikeln sowie den Schutz vor bestimmten organischen Dämpfen mit einem Siedepunkt über 65 °C gemäß seiner Klasse A2P3 R zu gewährleisten. Er ist für die Verwendung mit den Halbmasken der Serie HF-800 und den Vollmasken der Serie FF-800 im Rahmen beruflicher Anwendungen konzipiert.
Das Secure Click™-Anschlusssystem ermöglicht die schnelle Installation des Filters, indem die Anschlüsse ausgerichtet und anschließend angedrückt werden, bis ein Klicken das Verriegeln bestätigt. Die Doppelstrom-Technologie ermöglicht es, dass die beiden an der Maske angebrachten Filter vier Luftwege bilden, um die Atmung zu erleichtern. Die geneigte Form des Filters erhält ein breites Sichtfeld und ermöglicht die Verwendung mit bestimmten Schutzvisieren. Der Filter ist wartungsfrei und muss gemäß dem festgelegten Austauschplan ausgetauscht werden, oder früher, wenn ein Geruch, ein Geschmack oder eine Reizung durch Schadstoffe festgestellt wird.
Spezifikationen:
• Filterklasse: A2P3 R
• Filtertyp: Schutzfilter gegen Gase, Dämpfe und Partikel
• Art des Gas- und Dampfschutzes: bestimmte organische Verbindungen mit einem Siedepunkt über 65 °C
• Materialien: Aktivkohle-Sorbens, Polyester, Polypropylen, Filterpapier
• Anschlusstyp: Secure Click™
• Kompatibilität: 3M™ Secure Click™ Halbmaske Serie HF-800 und 3M™ Secure Click™ Vollmaske Serie FF-800
• Wartungsfrei: ja
• Abmessungen: Länge 121 mm x Breite 93 mm x Höhe 34 mm
• Nettogewicht: 111 g
• Menge pro Packung: 32
Normen:
• EN 14387:2004 + A1:2008: diese europäische Norm legt die Leistungsanforderungen für Schutzfilter gegen Gase, Dämpfe und Kombinationsfilter fest
• CE-Zertifizierung: der Filter ist gemäß den geltenden Anforderungen für Atemschutzausrüstung CE-zertifiziert
Stärken
• Schnelle Verbindung dank des Secure Click™-Systems
• Verbesserte Atmungsaktivität dank der Doppelstrom-Technologie
• Kombinierter Schutz vor Partikeln und bestimmten organischen Dämpfen
• Breiteres Sichtfeld dank der geneigten Bauform des Filters
• Verbesserte Atmungsaktivität dank der Doppelstrom-Technologie
• Kombinierter Schutz vor Partikeln und bestimmten organischen Dämpfen
• Breiteres Sichtfeld dank der geneigten Bauform des Filters
Anwendungen
Der Filter D8095 ist für berufliche Tätigkeiten konzipiert, die einen Schutz vor Partikeln und bestimmten organischen Dämpfen erfordern. Er eignet sich für den Umgang mit Chemikalien, für Anwendungen von Pestiziden, für Arbeiten mit Abdichtungsbeschichtungen sowie für Chargenbeladungsvorgänge.
Er wird in den Bereichen Bauwesen, Bergbau, allgemeine Fertigung, Schwerindustrie, Metallgrundverarbeitung, Spezialchemikalien, Öl und Gas sowie Transport verwendet.
Er wird in den Bereichen Bauwesen, Bergbau, allgemeine Fertigung, Schwerindustrie, Metallgrundverarbeitung, Spezialchemikalien, Öl und Gas sowie Transport verwendet.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | kartusche |
|---|---|
| Klasse | a2p3r |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.556,80 € exkl. MwSt.
/ 32 Packungen
1.852,59 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen