P3E-ADAPTER P3E Adapter ohne Kapselgehörschutz, 1 Paar

3M™ Schutzhelm & Helmvisier-Adapter

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:P3EV
Rubix:3480844
Hersteller:7100246136
EAN:04054596877535
brand logo

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : P3E-ADAPTER P3E Adapter ohne Kapselgehörschutz, 1 Paar


Der 3M™ P3E Schalenadapter ermöglicht die Befestigung eines Visiers an einem Industrieschutzhelm. Er besteht aus robustem, stoßfestem Nylon und gewährleistet durch sein elastisches Band eine sichere und stabile Fixierung. Die geschlossenzellige Schaumstoffpolsterung blockiert effektiv Luft und Staub und sorgt gleichzeitig für optimalen Komfort. Dank der metallfreien Konstruktion wird Korrosion verhindert. Dieser kompakte, einfach zu installierende Adapter bietet eine zuverlässige Leistung sowohl im Innen- als auch im Außenbereich.

Spezifikationen:
• Material: Nylon
• Abmessungen: 219,1 x 123,8 x 19,1 mm
• Kompatibel mit: den meisten 3M-Schutzhelmen und Kopfschutzsystemen

Markeninformationen:
Seit seiner Gründung im Jahr 1902 unter dem Namen Minnesota Mining & Manufacturing hat sich 3M zu einem weltweit führenden Innovationsunternehmen entwickelt. Das Unternehmen, das ursprünglich für Schleifpapier und Abdeckbänder bekannt wurde, beschäftigt heute tausende Mitarbeiter weltweit und bietet über eine Vielzahl von Produkte an. 3M ist dafür bekannt, wissenschaftliche Konzepte in praxisnahe Lösungen zu verwandeln, die den unterschiedlichsten Anforderungen seiner Kunden gerecht werden.

Stärken

• Stoß- und verschleißfest für eine langlebige Nutzung
• Metallfreie Konstruktion zur Vermeidung von Korrosion, selbst in feuchten Umgebungen
• Schnell und einfach zu montieren, was Zeitersparnis im Einsatz ermöglicht
• Kompakte Bauweise, die das Gewicht des Helms nicht erhöht und somit den Tragekomfort verbessert
• Elastisches Band und geschlossenzelliger Schaumstoff für eine stabile Befestigung und optimierten Komfort

Anwendungen

Allgemeine Fertigung - Baugewerbe - Gebäudeinstandhaltung

Technische Informationen


Attribute
Typadapter
Für Modellg3000
Farbeschwarz
162,80 € exkl. MwSt.
/ 20 Paar
193,73 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen