Z3AF/2 7000103752 3M Adapter für Helmrückplatte, Z3AF

3M™ PELTOR™ Rückplatte Z3AF

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:Z3AF2
Rubix:2849485
Hersteller:7000103752
EAN:04046719445141
Z3AF/2 3M Adapter für Helmrückplatte, Z3AF

Technische Zusammenfassung

Typvisieradapter

Dokumente

Produktdetails : Z3AF/2 7000103752 3M Adapter für Helmrückplatte, Z3AF


Die Z3AF Adapter sind in die Schlitze einzuführende Rückplatten mit einer 25 mm breiten Zunge. Sie werden verwendet, um PELTOR Multi-Visiere und PELTOR Kapselgehörschützer mit den P3* Befestigungen an 3M Schutzhelme oder die Helme anderer ausgewählter Hersteller zu befestigen. Rastet in das den Universal-Zubehörschlitz des Helms ein, damit das Zubehör während der Verwendung nicht verrutschen kann.
3M™ Gesichtsabdichtungen sind für die Verwendung mit 3M™ Speedglas™ Druckluft-Schweißmasken vorgesehen. Diese Ersatzteile ersetzen abgenutzte, beschädigte und unhygienische Gesichtsabdichtungen. 3M™ Originalzubehör. Das regelmäßige Überprüfen der Ausrüstung auf abgenutzte oder beschädigte Teile garantiert maximale Sicherheit und Komfort.

Stärken


• Der Adapter schließt 3M Visiere und Multi-Visiere an Schutzhelme an, um einen zusätzlichen Gesichtsschutz zu bieten
• Rastet in die meisten Schutzhelme mit Universal-Zubehörschlitzen ein, damit ein Gesichtsschutz hinzugefügt werden kann.
• Z3AF Adapter für die Befestigung von Visieren oder Kapselgehörschützern

Anwendungen

Dieser Adapter richtet sich insbesondere an Fachkräfte in der Metallverarbeitung, der industriellen Instandhaltung, im Schiffbau oder Maschinenbau. Er ist ideal für Schweißumgebungen geeignet, in denen Helme der Serien Speedglas 9100 oder Versaflo verwendet werden. Der Adapter sorgt für gleichzeitigen Schutz vor Lärm und schweißtypischen Gefährdungen sowie vor dem Kontakt mit gefährlichen Stoffen.

Technische Informationen


Attribute
Typvisieradapter
311,40 € exkl. MwSt.
/ 20 Stück
370,57 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 16 ) Arbeitstagen