HYGIENESATZ FÜR OPTIME II HY52 PP30470002
3M™ PELTOR™ Hygiene-Kits HYX5
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:HY52
Rubix:1530904
Hersteller:7000009686

Dokumente
Produktdetails : HYGIENESATZ FÜR OPTIME II HY52 PP30470002
Das 3M™ PELTOR™ HYX2 Hygieneset wurde entwickelt, um die Leistungsfähigkeit, den Tragekomfort und die Hygiene von Gehörschutzsystemen dauerhaft zu gewährleisten. Es enthält zwei Schaumstoffeinlagen sowie zwei leicht anzubringende Ersatzdichtungen, welche die Lebensdauer der Gehörschutzkapseln verlängern und gleichzeitig einen optimalen Schutz bieten.
Spezifikationen:
• Kompatibel mit den Gehörschutzhelmen Optime™ II sowie H31 und X2-A
• Enthält 2 Schaumstoffeinlagen und 2 Dichtungen
• Produktfarbe: Schwarz
• Elektrisch isoliert
Markeninformation:
Seit der Gründung im Jahr 1902 unter dem Namen Minnesota Mining & Manufacturing hat sich 3M zu einem weltweit führenden Innovationsunternehmen entwickelt. Das Unternehmen, welches seine Wurzeln in Produkten wie Schleifpapier und Abdeckband hat, beschäftigt heute tausende Mitarbeiter weltweit und vertreibt eine Vielzahl von Produkten. 3M ist bekannt dafür, wissenschaftliche Konzepte in praxisnahe Lösungen zu verwandeln, die den vielfältigen Anforderungen seiner Kunden gerecht werden.
Spezifikationen:
• Kompatibel mit den Gehörschutzhelmen Optime™ II sowie H31 und X2-A
• Enthält 2 Schaumstoffeinlagen und 2 Dichtungen
• Produktfarbe: Schwarz
• Elektrisch isoliert
Markeninformation:
Seit der Gründung im Jahr 1902 unter dem Namen Minnesota Mining & Manufacturing hat sich 3M zu einem weltweit führenden Innovationsunternehmen entwickelt. Das Unternehmen, welches seine Wurzeln in Produkten wie Schleifpapier und Abdeckband hat, beschäftigt heute tausende Mitarbeiter weltweit und vertreibt eine Vielzahl von Produkten. 3M ist bekannt dafür, wissenschaftliche Konzepte in praxisnahe Lösungen zu verwandeln, die den vielfältigen Anforderungen seiner Kunden gerecht werden.
Stärken
• Verlängert die Lebensdauer der Gehörschutzhelme durch den Austausch abgenutzter Komponenten
• Sichert einen hohen Gehörschutz und exzellenten Tragekomfort
• Gewährleistet optimale Hygiene, selbst in intensiv genutzten Arbeitsbereichen
• Einfache Installation für eine schnelle und mühelose Anwendung
• Sichert einen hohen Gehörschutz und exzellenten Tragekomfort
• Gewährleistet optimale Hygiene, selbst in intensiv genutzten Arbeitsbereichen
• Einfache Installation für eine schnelle und mühelose Anwendung
Anwendungen
Dieses Set wird insbesondere für Gehörschutzhelme empfohlen, die in Tätigkeiten wie Montage, Abriss, Anlagenwartung, grobem Schleifen, Reinigung, Maschineneinsatz, Lackierung, Feinschleifen, Sandstrahlen, Schweißen und Elektroarbeiten eingesetzt werden. Es eignet sich hervorragend für verschiedenste Industriesektoren wie Landwirtschaft, Automobil, Bauwesen, Bergbau, Fertigung, Metallverarbeitung, militärische Ausrüstung, Pharmazie, Öl und Gas, Lebensmittelverarbeitung sowie Transport.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 98,7 g |
|---|---|
| Typ | hygienekit |
| Für Modell | 3m? peltor? optime ii |
| Herkunftsland | SE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!
Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

- 3m:7000104046
- rubix:1531011
- hersteller:7000104046
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
10,29 € exkl. MwSt./ Stück