HYX5 PP30420006

HYGIENESATZ HYX5 PP30420006

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:7000104049
Rubix:1967619
Hersteller:7000104049
EAN:4046719723645
HYGIENESATZ HYX5 PP30420006
brand logo

Technische Zusammenfassung

Dokumente

Produktdetails : HYX5 PP30420006


Das 3M™ PELTOR™ Hygieneset HYX5 verlängert die Lebensdauer Ihres Kapselgehörschützers X5-A, indem es hohen Komfort, Hygiene und die Wirksamkeit aufrechterhält. Dieses Set enthält Ersatzpolster und Dichtungsringe, welche die Leistung der Kapselgehörschützer der HYX5-Serie (X-Serie) schnell wiederherstellen. Die Komponenten sind einfach zu installieren und gewährleisten eine ausgezeichnete Abdichtung, welche einen wirksamen Gehörschutz sicherstellt. Durch den regelmäßigen Austausch der Dichtungen und Schaumstoffeinlagen trägt dieses Set zudem zur Erhaltung eines hygienischen Arbeitsumfelds bei, was einen entscheidenden Faktor in professionellen Einsatzbereichen darstellt.

Spezifikationen:
• Kompatibel mit den Kapselgehörschützern X5-A
• Enthält 2 Schaumstoffeinlagen und 2 Dichtungsringe
• Farbe: Schwarz
• Serie: HYX5, X-Serie

Normen:
Dieses Hygieneset erfüllt die Anforderungen der CE-Normen. Diese Zertifizierung gewährleistet, dass das Produkt den europäischen Standards in Bezug auf Qualität und Sicherheit entspricht und somit eine zuverlässige und sichere Anwendung in verschiedenen professionellen Umgebungen bietet.

Markeninformationen:
3M wurde 1902 unter dem Namen Minnesota Mining & Manufacturing gegründet und hat sich weltweit als Innovationsführer etabliert. Ursprünglich auf Schleifpapier und Klebeband spezialisiert, beschäftigt das Unternehmen heute tausende Mitarbeiter weltweit und bietet ein Sortiment mit einer Vielzahl an Produkten. Die Marke ist bekannt für ihre Fähigkeit, wissenschaftliche Entdeckungen in praktische Lösungen umzusetzen, die den vielfältigen Bedürfnissen ihrer Anwender gerecht werden.

Stärken

• Sichert ein hohes Maß an Hygiene und Komfort für Ihre Kapselgehörschützer
• Verlängert die Lebensdauer von Gehörschutzprodukten
• Einfach zu installieren
• Bietet erstklassigen Gehörschutz durch leistungsstarke Materialien
• Speziell entwickelt für eine perfekte Passform mit Modellen der HYX5-Serie (X-Serie)

Anwendungen

Das 3M™ PELTOR™ Hygieneset HYX5 ist ideal für Besitzer von X5-A-Kapselgehörschützern, die in verschiedenen Branchen tätig sind, darunter Bauwesen, Bergbau, Pharmaindustrie, öffentliche Dienste und Transportwesen. Es wird besonders empfohlen für Schweißarbeiten, die einen zuverlässigen und leistungsstarken Gehörschutz erfordern.
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Typhygienekit
Für Modellpeltor x5
HerkunftslandPL
13,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,90 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std