Referenzen
3M:FR09
Rubix:1530477
Hersteller:7100075611
EAN:07318640063655





Produktdetails : FR09 FR09 USB Ladekabel
3M™ PELTOR™ Ladekabel zum Anschluss einer Batteriepackung für das Aufladen des 3M™ PELTOR™ Gehörschutz-Headsets.
Erhalten Sie maßgeschneiderten Schutz für Ihre Anwendung mit 3M™ Adaptern für Mehrweg-Atemschutzmasken. Unsere Filteradapter ermöglichen es den Benutzern, bestimmte 3M™ Bajonettfilter für den Einsatz in einem breiteren Spektrum von Anwendungen anzupassen oder zu kombinieren. Die Filteradapter können leicht eingesetzt und entfernt werden, so dass die Anwender ihre Filterkombinationen je nach den am Arbeitsplatz auftretenden Gefahren anpassen können.
Stärken
• Batterieladekabel
• Kann für eine breite Palette von 3M™ PELTOR™ Gehörschutz-Headsets verwendet werden
• Zur Anwendung zusammen mit Batterien vorgesehen
• 3M™ PELTOR™ Ersatzteil
Anwendungen
Allgemeine Wartung
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 128 g |
|---|---|
| Typ | kabel |
| Herkunftsland | CN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
105,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
126,03 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort