HYX2 PP30420003
3M™ PELTOR™ Hygiene-Kit für Kapselgehörschützer
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:7000104046
Rubix:1531011
Hersteller:7000104046
EAN:4046719710614






Dokumente
Produktdetails : HYX2 PP30420003
3M™ PELTOR™ Hygienekits für 3M™ PELTOR™ Kapselgehörschützer, sodass Sie immer Schutzstufe, Tragekomfort und Hygiene aufrechterhalten können.
Der 3M™ Schutzanzug 4515 bietet CE-zertifizierten Schutz vor Gefahren wie gesundheitsgefährdendem Staub, Spritzern und radioaktiv kontaminierten Partikeln. Er erfüllt die Anforderungen einer Reihe von Normen für Chemikalienschutzkleidung, einschließlich EN 1073-2 Schutz gegen radioaktiv kontaminierte Partikel, EN ISO 13688, EN 13034 Typ 6 gegen Flüssigkeitsspritzer und EN ISO 13982-1 Typ 5 gegen Feinstaub. Er besteht aus SMS-Material, also je einer Schicht Spinnvlies innen und außen sowie einer dazwischenliegenden Schicht aus Schmelzvlies. Das Spinnvlies sorgt für Festigkeit und Spritzschutz, während die Schmelzvliesschichten ein komplexes Mikrofaservlies bilden, das trockene Partikel ausfiltert. Bevorzugt für Anwendungen mit Partikel- oder Faserbelastung (zum Beispiel Asbestentfernung oder Zementherstellung). Das Material ist 50 g/m² stark und bietet eine optimale Reißfestigkeit und langen Tragekomfort. Der Schutzanzug ist aus einem hoch atmungsaktiven Material gefertigt und gibt beim Tragen effektiv Körperwärme und Feuchtigkeit ab.
Stärken
• Das Kit enthält Ersatz-Dichtungsringe und -Dämpferpolster, die in ein paar leichten Schritten ausgewechselt werden
• Verlängert die Lebensdauer von Kapselgehörschutz
• Gewährleistet gute Funktion und Hygiene
• Die Packung enthält 2 Schaumstoff-Einlagen und 2 Dichtungsringe
• Einfaches Einsetzen in Kapselgehörschützer der X Serie, um die Wirksamkeit des Gehörschutzes zu testen
Anwendungen
Abrissarbeiten - Gebäudeinstandhaltung - Montage - Schleifen - Schleifen - Schweißerschutz
Technische Informationen
Attribute
| Typ | hygienekit |
|---|---|
| Für Modell | x2-a;x2-p3e;x2-p5e |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,25 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std