ACK053 ACK053 Akku NiMH 2.4V 2100 mAh

3M™ PELTOR™ Wiederaufladbare Batterie

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:ACK053
Rubix:1530544
Hersteller:7100075338
EAN:07318640063846
ACK053 ACK053 Akku NiMH 2.4V 2100 mAh

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : ACK053 ACK053 Akku NiMH 2.4V 2100 mAh


Wiederaufladbares Batterie-Pack für die Verwendung mit 3M™ PELTOR™ Headsets.
3M™ PELTOR™ ist heute als weltweit führende Marke von Gehörschutz- und Kommunikationslösungen etabliert. Mit Produktionsstätten in mehreren Ländern, unter anderem in den USA, bietet 3M PELTOR für verschiedene Branchen weltweit innovative Lösungen, einschließlich für Elite-Spezialeinheiten und Ordnungskräfte. Die Marke PELTOR ist robust gefertigt für den professionellen Einsatz. Kontaktieren Sie uns noch heute, um zu erfahren, wie PELTOR schützende Kommunikationslösungen Ihre Mitarbeiter schützen und gleichzeitig die Produktivität erhöhen.

Stärken


• Wiederaufladbares Batterie-Pack
• Für die Verwendung mit 3M™ PELTOR™ Headsets bestimmt
• 3M™ PELTOR™ Ersatzteil
• Kontaktieren Sie uns noch heute, um zu erfahren, wie schützende Kommunikationslösungen von PELTOR Ihre Mitarbeiter schützen und gleichzeitig die Produktivität erhöhen.
• NiMH, AA und Lithium-Ion-Batterie verfügbar

Anwendungen

Allgemeine Wartung

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung110,5 g
Typbatterie
HerkunftslandCN
80,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
95,28 € inkl. MwSt.