HYX1 PP30420002
3M™ PELTOR™ Hygiene-Kit für Kapselgehörschützer
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:HYX1
Rubix:1967616
Hersteller:7000104045
EAN:4046719700578



Dokumente
Produktdetails : HYX1 PP30420002
3M™ PELTOR™ Hygienekits für 3M™ PELTOR™ Kapselgehörschützer, sodass Sie immer Schutzstufe, Tragekomfort und Hygiene aufrechterhalten können.
Verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Gehörschützer mit dem 3M™ PELTOR™ Hygienekit. 3M empfiehlt, die Polster und Schaumstoffeinsätze der Kapselgehörschützer alle 6 Monate oder vorher zu ersetzen, wenn sie beschädigt sind. Das 3M™ PELTOR™ Hygienekit enthält grüne Ersatz-Dämmkissen und Schaumstoffeinsätze für die entsprechenden Kapselgehörschützer. Sie können Ihre Polster schnell und einfach austauschen, um den Komfort, den Sie verdient haben, und die Kopfabdichtung, die Sie für angemessene Dämpfung beim Jagen oder Schießen benötigen, zu bewahren.
Stärken
• Das Kit enthält Ersatz-Dichtungsringe und -Dämpferpolster, die in ein paar leichten Schritten ausgewechselt werden
• Verlängert die Lebensdauer von Kapselgehörschutz
• Gewährleistet gute Funktion und Hygiene
• Die Packung enthält 2 Schaumstoff-Einlagen und 2 Dichtungsringe
• Einfaches Einsetzen in Kapselgehörschützer der X Serie, um die Wirksamkeit des Gehörschutzes zu testen
Anwendungen
Abrissarbeiten - Gebäudeinstandhaltung - Montage - Schleifen - Schleifen - Schweißerschutz
Technische Informationen
Attribute
| Typ | hygiene-kit |
|---|---|
| Für Modell | peltor? x1a and p3e earmuffs |
| Hauptmaterial | multimaterial |
| Farbe | schwarz |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,25 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std