MT72H540P3E-50 Doppelschalen-Headset, 31 dB, J11 Ste., Befest. am Schutzh.
3M™ PELTOR™ Headset mit hoher Dämpfung
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:MT7254P5
Rubix:3480588
Hersteller:7000108283
EAN:07318640051195

Produktdetails : MT72H540P3E-50 Doppelschalen-Headset, 31 dB, J11 Ste., Befest. am Schutzh.
Für weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen 3M Mitarbeiter oder Händler.
Das Doppelschalen-Headset mit hoher Dämpfer verfügt über ultimative Gehörschutztechnologie, die Schutz vor extremem Lärm mit außerordentlichen Tragekomfort kombiniert. Diese Kommunikationsgehörschützer sind mit einer Doppelschalentechnologie ausgestattet, die einen verbesserten Gehörschutz bei äußerst lauten Bedingungen bietet.
Stärken
Eigensichere Headsets gemäß IECEx Klasse Ex ib IIC T4
Doppelschalen mit besonders hoher Dämpfung und optimiertem akustischen Design bietet ausreichend Platz für die Ohren für bestmögliche Klangqualität und Komfort
Das dynamische Galgenmikrofon mit wirkungsvoller Geräuschkompensation sorgt für klare und störungsfreie Kommunikation
Schnelle Positionierung des Galgenmikrofons zur einfachen Handhabung
Doppelschalen mit besonders hoher Dämpfung und optimiertem akustischen Design bietet ausreichend Platz für die Ohren für bestmögliche Klangqualität und Komfort
Das dynamische Galgenmikrofon mit wirkungsvoller Geräuschkompensation sorgt für klare und störungsfreie Kommunikation
Schnelle Positionierung des Galgenmikrofons zur einfachen Handhabung
Technische Informationen
Attribute
| Globaler Dämmwert SNR | 31 dB |
|---|---|
| Gewicht | 345 g |
| Farbe | blau |
| Faltbar | nein |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
702,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
835,39 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage