5125 5125 Filter-Nachfüllpack A1P2 VE 4 Sets

3M™ Partikelfilter-Set

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:5125
Rubix:1992754
Hersteller:7000061550
EAN:4046719131716
5125 5125 Filter-Nachfüllpack A1P2 VE 4 Sets

Technische Zusammenfassung

Typpartikelfilter-set (a1p2r)
Klassea1p2 r
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 5125 5125 Filter-Nachfüllpack A1P2 VE 4 Sets


3M™ Bajonettfilter für Gase, Dämpfe und Partikel sind CE-geprüft und bieten je nach Modell Schutz vor vielen Arten von Gasen, Dämpfen und Partikeln. Der Anschluss mit Bajonettverschluss passt zu jeder Mehrweg-Atemschutzmaske mit 3M™ Bajonettverschluss und wurde entwickelt, um das Sichtfeld zu optimieren. Diese Filter sind leicht und bieten einen ausgewogenen Atemschutz für ein breites Spektrum gefährlicher Umgebungen.
3M™ UHMW-Polyethylen-Gleitklebebänder (Ultra-high-molecular-weight) haben aufgrund ihres niedrigen Reibungskoeffizienten eine hoch gleitfähige Oberfläche. Dazu kommt eine hervorragende Abriebsfestigkeit. Die optimale Kombination dieser Eigenschaften machen die besondere Eignung dieser Klebebänder als Gleitband aus. Diese Bänder sind außerdem selbstschmierend, beständig gegen Feuchtigkeit und viele chemischen Mittel. Sie sind abweisend gegenüber den meisten trockenen oder pastenförmigen Stoffen und haben eine gute Stich- und Schlagfestigkeit. Die 3M Gleitbänder unterscheiden sich durch unterschiedliche Dicken und verschiedene Klebstoffausführungen.

Stärken


• CE-geprüft zum Schutz gegen eine Vielzahl von Gasen, Dämpfen und Partikel, je nach Modell
• Bajonettanschluss passend für unterschiedliche, kompatible 3M™ Mehrweg-Halb- und -Vollmasken
• Nach hinten geschwungenes, flaches Design für ein optimiertes Sichtfeld und Balance
• Leicht, mit geringerem Atemwiderstand
• Vierteldrehung für eine schnelle und einfache Befestigung
• Die breite Anwendungspalette kann den Bestandsbedarf verringern
• Schutz in gefährlichen Umgebungen. Nur zur betrieblichen/professionellen Nutzung

Anwendungen

Finishen von Verbundwerkstoffen - Finishing - Montage- und mechanische Arbeiten - Reinigen

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)110x104x190 mm
Gewicht der Verpackung366,875 g
Typpartikelfilter-set (a1p2r)
Klassea1p2 r
Anschlussbajonettanschluss (3m)
268,34 € exkl. MwSt.
/ Packung
319,32 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage