6098 6098 Kombinationsfilter AXP3NR
3M™ Gas-, Dampf- und Partikelfilter
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:7000021315
Rubix:1530795
Hersteller:7000021315






Dokumente
Produktdetails : 6098 6098 Kombinationsfilter AXP3NR
Dieser 3M™ 6098 Filter für wiederverwendbare Masken wurde entwickelt, um einen zuverlässigen und leistungsstarken Schutz in gefährlichen Industrieumgebungen zu bieten. Er ist ideal für Fachkräfte in der Bauindustrie, der chemischen Industrie oder der Öl- und Gasbranche. Der Filter vereint Komfort, Effizienz und praktische Handhabung. Sein flaches Design optimiert das Sichtfeld und reduziert den Atemwiderstand, wodurch ein perfektes Gleichgewicht zwischen Schutz und Tragekomfort gewährleistet wird.
Eigenschaften:
Dank der Bajonettbefestigung lässt sich dieser Filter einfach an eine Vielzahl von wiederverwendbaren 3M™ Masken anbringen. Er schützt vor zahlreichen organischen Dämpfen (Siedepunkt < 65°C), Gasen und Partikeln und erfüllt die Anforderungen selbst anspruchsvollster Industrieumgebungen. Sein geringes Gewicht und die nach hinten geneigte Form sorgen für eine ausgewogene Gewichtsverteilung und erhöhen so den Tragekomfort bei längerer Nutzung. Das „Dreh- und Klick“-Design ermöglicht eine schnelle und mühelose Installation.
Spezifikationen:
• Schutzstufe: AXP3 NR (organische Dämpfe < 65°C, Partikel)
• Kompatibilität: Halbmasken und Vollmasken der 3M™ Serien 6000, 6500QL, 7500
• Anschlusstyp: Bajonettbefestigung
• Produkttyp: Kombinationsfilter (Gase, Dämpfe und Partikel)
• Filterklasse: A1B1E1K1P3R + Formaldehyd, A1E1HgP3R, A1P3 R, A2B2E2K2HgP3 + Formaldehyd, A2P3, AXP3 R
• Aerosoltyp: Ölhaltig und ölfrei
Normen:
• EN 14387:2004 + A1:2008: Schutz gegen Gase und Dämpfe
• CE-zertifiziert
Markeninformationen:
3M ist weltweit bekannt für seine Innovationen und die Vielfalt seiner Produkte, die den unterschiedlichsten professionellen Anforderungen gerecht werden. Von alltäglichen Sicherheitslösungen über spezialisierte Anwendungen in der Automobil- und Transportbranche bis hin zu visueller Kommunikation und Bauprodukten – 3M investiert kontinuierlich in Forschung und Entwicklung, um innovative und maßgeschneiderte Lösungen anzubieten.
Eigenschaften:
Dank der Bajonettbefestigung lässt sich dieser Filter einfach an eine Vielzahl von wiederverwendbaren 3M™ Masken anbringen. Er schützt vor zahlreichen organischen Dämpfen (Siedepunkt < 65°C), Gasen und Partikeln und erfüllt die Anforderungen selbst anspruchsvollster Industrieumgebungen. Sein geringes Gewicht und die nach hinten geneigte Form sorgen für eine ausgewogene Gewichtsverteilung und erhöhen so den Tragekomfort bei längerer Nutzung. Das „Dreh- und Klick“-Design ermöglicht eine schnelle und mühelose Installation.
Spezifikationen:
• Schutzstufe: AXP3 NR (organische Dämpfe < 65°C, Partikel)
• Kompatibilität: Halbmasken und Vollmasken der 3M™ Serien 6000, 6500QL, 7500
• Anschlusstyp: Bajonettbefestigung
• Produkttyp: Kombinationsfilter (Gase, Dämpfe und Partikel)
• Filterklasse: A1B1E1K1P3R + Formaldehyd, A1E1HgP3R, A1P3 R, A2B2E2K2HgP3 + Formaldehyd, A2P3, AXP3 R
• Aerosoltyp: Ölhaltig und ölfrei
Normen:
• EN 14387:2004 + A1:2008: Schutz gegen Gase und Dämpfe
• CE-zertifiziert
Markeninformationen:
3M ist weltweit bekannt für seine Innovationen und die Vielfalt seiner Produkte, die den unterschiedlichsten professionellen Anforderungen gerecht werden. Von alltäglichen Sicherheitslösungen über spezialisierte Anwendungen in der Automobil- und Transportbranche bis hin zu visueller Kommunikation und Bauprodukten – 3M investiert kontinuierlich in Forschung und Entwicklung, um innovative und maßgeschneiderte Lösungen anzubieten.
Stärken
• Bietet Schutz gegen eine breite Palette von Gasen, Dämpfen und Partikeln
• Bajonettbefestigung für eine schnelle und einfache Installation
• Kompatibel mit verschiedenen 3M™ Wiederverwendbaren Masken
• Leicht mit geringem Atemwiderstand
• Geeignet für gefährliche Industrieumgebungen
• Bajonettbefestigung für eine schnelle und einfache Installation
• Kompatibel mit verschiedenen 3M™ Wiederverwendbaren Masken
• Leicht mit geringem Atemwiderstand
• Geeignet für gefährliche Industrieumgebungen
Anwendungen
• Bauindustrie
• Chemische Industrie
• Öl- und Gasindustrie
• Schifffahrt
• Pharmazeutische Industrie
• Allgemeine Fertigung
• Chemische Industrie
• Öl- und Gasindustrie
• Schifffahrt
• Pharmazeutische Industrie
• Allgemeine Fertigung
Technische Informationen
Attribute
| Typ | kombinierte filter |
|---|---|
| Klasse | axp3nr |
| Anschluss | bayonet connector |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,16 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std