SJ457D 3M Dt211352299 Sj457D Thin Dual Lock Min

3M™ Dual Lock™ Low Profile Flexibler Druckverschluss SJ4570

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:7000070534
Rubix:2289416
Hersteller:7000070534
EAN:04001895733963
SJ457D 3M Dt211352299 Sj457D Thin Dual Lock Min

Technische Zusammenfassung

Breite25,4 mm
Länge10 m

Dokumente

Produktdetails : SJ457D 3M Dt211352299 Sj457D Thin Dual Lock Min


Der 3M™ Dual Lock™ flexible Druckverschluss mit dünner Verschlussdicke SJ4570 ist ein Druckverschluss aus transparentem Polypropylen mit einem modifizierten Acrylklebstoff auf der Rückseite. Der modifizierte Acrylklebstoff ermöglicht eine sehr gute Haftung auf Materialien mit geringer bis mittlerer Oberflächenenergie wie Metall, Glas, viele Kunststoffmaterialien und pulverbeschichtete Oberflächen. Im geschlossenen Zustand ist dieser flexible Druckverschluss nur 1,7 mm dick und somit halb so dick wie normale Dual Lock™ flexible Druckverschlüsse.
Mit dem 3M™ Soft Edge Foam Abdeckband sparen Sie bei Fahrzeuglackierarbeiten Zeit, da weniger Nacharbeiten erforderlich sind. Unser Abdeckband ist ideal für das Abdecken von Tür-, Motorraum- oder Kofferraumöffnungen und anderen Fahrzeugteilen bei Lackierarbeiten. Die Klebstoffeigenschaften ermöglichen es, das Abdeckband problemlos neu zu platzieren. Es verfügt über eine speziell entwickelte Struktur aus Polyurethanschaum.

Stärken


• Transparentes, flaches Druckverschlussband mit pilzförmigen Köpfen auf der Oberseite und einem klaren, druckempfindlichen Acrylklebstoff für geringe Oberflächenenergie auf der Rückseite
• Dünner, selbstklebender Polyolefin-Druckverschluss – nur halb so dick wie normale Dual Lock™ flexible Druckverschlüsse
• 100 Öffnen-Schließen-Zyklen
• Pilzförmige Köpfe verhaken sich ineinander, um den Druckverschluss zu befestigen
• Haftet auf Metall, Glas, vielen Kunststoffmaterialien, pulverbeschichteten Oberflächen und auf Materialien mit geringer bis mittlerer Oberflächenenergie

Anwendungen

In- und Outdoor Anwendungen || Punktuelle Befestigungen auf verschiedensten Oberflächen || Leichtgewichtige Revisionsklappen || Polster || Komponenten || Anbringen von dekorativen Zierleisten || Revisionsklappen

Technische Informationen


Attribute
Breite25,4 mm
Länge10 m
82,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
98,53 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage