4570TB25 Flexibler Druckverschluss, Transparent, 25mm x 3m, 1,7mm
3M™ Dual Lock™ Flexibler Druckverschluss TB3560
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:TB4570
Rubix:3478753
Hersteller:7000124799
EAN:00051111078082

Dokumente
Produktdetails : 4570TB25 Flexibler Druckverschluss, Transparent, 25mm x 3m, 1,7mm
Der wiederverschließbare Klettverschluss 3M™ Dual-Lock™ umfasst vier Referenzen im Beutel, jede geliefert mit zwei Klebestreifen, die ein öffen- und wiederverschließbares Befestigungssystem bilden. Die pilzförmigen Noppen rasten mit hörbarem Klicken ineinander und lassen sich durch einfaches Ziehen wieder trennen, wodurch Schrauben, Clips und Nieten in zahlreichen industriellen Anwendungen ersetzt werden können.
Eigenschaften:
Das System Dual-Lock™ kombiniert zwei Trägerstreifen aus Polyolefin oder Polypropylen, die mit pilzförmigen Kunststoffnoppen bedeckt sind. Ein festes Andrücken der beiden Streifen aneinander führt zum Ineinandergreifen der Noppen und erzeugt ein hörbares Klicken, das anzeigt, dass der Verschluss eingerastet ist. Anschließend genügt einfaches Ziehen, um die Streifen ohne Werkzeug zu trennen.
TB3540 und TB3550 entsprechen den Streifen SJ 3540 beziehungsweise SJ 3550, in schwarzer Farbe, wobei einer mit einem synthetischen Kautschukklebstoff und der andere mit einem VHB™-Acrylklebstoff versehen ist.
TB3560 kombiniert zwei durchscheinende Streifen SJ 3560, ausgestattet mit einem VHB™-Acrylklebstoff und einer Beständigkeit gegenüber Weichmachern von Weich-PVC. Die bei TB3540, TB3550 und TB3560 verwendeten Noppen vom Typ 250 halten mehr als 1000 Öffnungs- und Schließzyklen stand.
TB4570 zeichnet sich durch eine reduzierte Dicke aus: Seine Streifen SJ 4570, transparent und aus Polypropylen, tragen einen Acrylklebstoff mit niedriger Oberflächenenergie, geeignet für schwer zu verklebende Oberflächen und Epoxid-Pulverlacke. Diese flache Variante erleichtert Verbindungen, bei denen die Gesamtdicke eine Einschränkung darstellt.
Spezifikationen:
• Referenz TB3540 (Streifen SJ 3540): schwarze Farbe, synthetischer Kautschukklebstoff, Trennfolie aus weißem Polyolefin, Gewicht von 0,7 Gramm pro 6,25 cm², Verbunddicke von 5,8 mm
• Referenz TB3550 (Streifen SJ 3550): schwarze Farbe, VHB™-Acrylklebstoff, Trennfolie aus grünem Polyolefin, Gewicht von 0,9 Gramm pro 6,25 cm², Verbunddicke von 5,8 mm
• Referenz TB3560 (Streifen SJ 3560): durchscheinende Farbe, transparenter VHB™-Acrylklebstoff, Trennfolie aus rotem Polyolefin, Verbunddicke von 5,8 mm
Diese flache Variante erleichtert Verbindungen, bei denen die Gesamtdicke eine Einschränkung darstellt.
• Einsatztemperaturbereich: von -29 °C bis 93 °C intermittierend, von -29 °C bis 70 °C dauerhaft
• Anzahl der Öffnungs- und Schließzyklen: über 1000 für TB3540, TB3550 und TB3560, gegenüber 25 bis 100 für TB4570, mit Erhalt von mindestens 50 % der ursprünglichen Zug-, Scher- oder Schälfestigkeit bei dieser letztgenannten Referenz
• Ablösekraft durch dynamisches Abreißen, gemessen bei einer Geschwindigkeit von 305 mm/min: 207 kPa für TB3540 und TB3550, 262 kPa für TB3560
• Dynamische Leistungswerte von TB4570, gemessen bei 300 mm/min: Einrastkraft von 178 kN/m², Ablösekraft durch Abreißen von 292 kN/m², dynamische Scherfestigkeit von 313 kN/m², dynamische 90°-Schälfestigkeit von 16 N/cm
• Einsatzfeuchtigkeitsbereich: von 0 % bis 100 % relativer Luftfeuchtigkeit
• Lagerdauer: 1 Jahr ab Erhalt, in der Originalverpackung, bei 21 °C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit
• Lösungsmittelbeständigkeit von TB3540, TB3550 und TB3560: keine sichtbare Beeinträchtigung nach Spritz- und Tauchversuchen mit Benzin, JP-4-Kraftstoff, Testbenzin, Motoröl, ammoniakhaltigen Reinigern, Aceton und Methylethylketon
• Weichmacherbeständigkeit: vorhanden bei TB3550 und TB3560, nicht vorhanden bei TB3540 und TB4570
Eigenschaften:
Das System Dual-Lock™ kombiniert zwei Trägerstreifen aus Polyolefin oder Polypropylen, die mit pilzförmigen Kunststoffnoppen bedeckt sind. Ein festes Andrücken der beiden Streifen aneinander führt zum Ineinandergreifen der Noppen und erzeugt ein hörbares Klicken, das anzeigt, dass der Verschluss eingerastet ist. Anschließend genügt einfaches Ziehen, um die Streifen ohne Werkzeug zu trennen.
TB3540 und TB3550 entsprechen den Streifen SJ 3540 beziehungsweise SJ 3550, in schwarzer Farbe, wobei einer mit einem synthetischen Kautschukklebstoff und der andere mit einem VHB™-Acrylklebstoff versehen ist.
TB3560 kombiniert zwei durchscheinende Streifen SJ 3560, ausgestattet mit einem VHB™-Acrylklebstoff und einer Beständigkeit gegenüber Weichmachern von Weich-PVC. Die bei TB3540, TB3550 und TB3560 verwendeten Noppen vom Typ 250 halten mehr als 1000 Öffnungs- und Schließzyklen stand.
TB4570 zeichnet sich durch eine reduzierte Dicke aus: Seine Streifen SJ 4570, transparent und aus Polypropylen, tragen einen Acrylklebstoff mit niedriger Oberflächenenergie, geeignet für schwer zu verklebende Oberflächen und Epoxid-Pulverlacke. Diese flache Variante erleichtert Verbindungen, bei denen die Gesamtdicke eine Einschränkung darstellt.
Spezifikationen:
• Referenz TB3540 (Streifen SJ 3540): schwarze Farbe, synthetischer Kautschukklebstoff, Trennfolie aus weißem Polyolefin, Gewicht von 0,7 Gramm pro 6,25 cm², Verbunddicke von 5,8 mm
• Referenz TB3550 (Streifen SJ 3550): schwarze Farbe, VHB™-Acrylklebstoff, Trennfolie aus grünem Polyolefin, Gewicht von 0,9 Gramm pro 6,25 cm², Verbunddicke von 5,8 mm
• Referenz TB3560 (Streifen SJ 3560): durchscheinende Farbe, transparenter VHB™-Acrylklebstoff, Trennfolie aus rotem Polyolefin, Verbunddicke von 5,8 mm
Diese flache Variante erleichtert Verbindungen, bei denen die Gesamtdicke eine Einschränkung darstellt.
• Einsatztemperaturbereich: von -29 °C bis 93 °C intermittierend, von -29 °C bis 70 °C dauerhaft
• Anzahl der Öffnungs- und Schließzyklen: über 1000 für TB3540, TB3550 und TB3560, gegenüber 25 bis 100 für TB4570, mit Erhalt von mindestens 50 % der ursprünglichen Zug-, Scher- oder Schälfestigkeit bei dieser letztgenannten Referenz
• Ablösekraft durch dynamisches Abreißen, gemessen bei einer Geschwindigkeit von 305 mm/min: 207 kPa für TB3540 und TB3550, 262 kPa für TB3560
• Dynamische Leistungswerte von TB4570, gemessen bei 300 mm/min: Einrastkraft von 178 kN/m², Ablösekraft durch Abreißen von 292 kN/m², dynamische Scherfestigkeit von 313 kN/m², dynamische 90°-Schälfestigkeit von 16 N/cm
• Einsatzfeuchtigkeitsbereich: von 0 % bis 100 % relativer Luftfeuchtigkeit
• Lagerdauer: 1 Jahr ab Erhalt, in der Originalverpackung, bei 21 °C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit
• Lösungsmittelbeständigkeit von TB3540, TB3550 und TB3560: keine sichtbare Beeinträchtigung nach Spritz- und Tauchversuchen mit Benzin, JP-4-Kraftstoff, Testbenzin, Motoröl, ammoniakhaltigen Reinigern, Aceton und Methylethylketon
• Weichmacherbeständigkeit: vorhanden bei TB3550 und TB3560, nicht vorhanden bei TB3540 und TB4570
Stärken
• Ersetzt herkömmliche mechanische Befestigungen wie Schrauben, Clips und Nieten, was wiederholte Montage- und Demontagevorgänge vereinfacht
• Erlaubt mehr als 1000 Öffnungs- und Schließzyklen (außer bei TB4570) und reduziert dadurch den Austauschbedarf bei Anwendungen mit häufigem Zugriff
• Widersteht gängigen Lösungsmitteln ohne sichtbare Beeinträchtigung, was die Reinigung in industrieller Umgebung erleichtert
• Lässt sich ohne Werkzeug oder Naht anbringen: Die Trennfolie wird abgezogen, dann wird der Streifen durch direktes Andrücken auf das Substrat aufgebracht
• Erlaubt mehr als 1000 Öffnungs- und Schließzyklen (außer bei TB4570) und reduziert dadurch den Austauschbedarf bei Anwendungen mit häufigem Zugriff
• Widersteht gängigen Lösungsmitteln ohne sichtbare Beeinträchtigung, was die Reinigung in industrieller Umgebung erleichtert
• Lässt sich ohne Werkzeug oder Naht anbringen: Die Trennfolie wird abgezogen, dann wird der Streifen durch direktes Andrücken auf das Substrat aufgebracht
Anwendungen
Die Dual-Lock™-Verschlüsse kommen bei wiederholten Montage- und Demontagevorgängen zum Einsatz, bei denen eine klassische Befestigung sich als weniger praktisch erweisen würde. Typische Branchen sind: Haushaltsgeräte, Bauwesen, Vertrieb, Verpackung, allgemeine Industrie, industrielle Instandhaltung, Möbel, der medizinische Bereich, Transport, Sonderfahrzeuge und Elektronik.
Im Transportbereich erleichtert der Verschluss das Anbringen abnehmbarer Verkleidungs- oder Beschilderungselemente. Die Elektronik- und Haushaltsgerätebranche verwendet ihn für die Montage von Abdeckungen, Blenden oder kleinen Gehäusen, die bei der Wartung zugänglich sein müssen.
Die Streifen werden je nach Referenz auf blanken oder lackierten Metallen, Glasfaser, Verbundwerkstoffen, Glas, Holz und Pulverlacken angebracht, sowie auf mehreren Kunststoffen wie ABS, Acryl, Polycarbonat, Polystyrol, Hart-PVC, Polyethylen oder Polypropylen.
Im Transportbereich erleichtert der Verschluss das Anbringen abnehmbarer Verkleidungs- oder Beschilderungselemente. Die Elektronik- und Haushaltsgerätebranche verwendet ihn für die Montage von Abdeckungen, Blenden oder kleinen Gehäusen, die bei der Wartung zugänglich sein müssen.
Die Streifen werden je nach Referenz auf blanken oder lackierten Metallen, Glasfaser, Verbundwerkstoffen, Glas, Holz und Pulverlacken angebracht, sowie auf mehreren Kunststoffen wie ABS, Acryl, Polycarbonat, Polystyrol, Hart-PVC, Polyethylen oder Polypropylen.
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 25,4 mm |
|---|---|
| Länge | 3,05 m |
| Farbe | farblos |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,26 € exkl. MwSt.
/ Packung
44,34 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage