SJ3870/IPS Flexibler Druckverschluss, Schwarz, 25mm x 2,5m, 6,1mm

3M™ Dual Lock™ flexibler Druckverschluss SJ3870

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:7100123347
Rubix:3478740
Hersteller:7100123347
EAN:04054596308404
brand logo

Technische Zusammenfassung

Breite25 mm
Länge2,5 m
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : SJ3870/IPS Flexibler Druckverschluss, Schwarz, 25mm x 2,5m, 6,1mm


Der 3M™ Dual Lock™ flexible Druckverschluss SJ3870 besteht aus schwarzem Polypropylen mit einem modifizierten Acrylklebstoff auf der Rückseite. Unser Produkt eignet sich für verschiedenste Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Es ist im geschlossenen Zustand 6,1 mm dick und bietet eine lange Lebensdauer.
3M™ Haken- und Schlaufenband besteht aus zwei Komponenten deren Verbindung zueinander bei Bedarf mehrere tausend mal wieder verschließbar ist. Eine Komponente hat kleine Haken, die andere hat biegsame Schlaufen, die durch leichten Druck miteinander verbunden werden. Dies ermöglicht ein kontrollierbares, verdeckt applizierbares Verbindungssystem zur wiederlösbaren Befestigung. Anwendungsgebiete für das Produkt sind z.B. im Automobil- und Werbebereich zu finden. Der Synthese-Kautschuk-Klebstoff eignet sich für verschiedene Untergründe wie niederenergetische Oberflächen (u.a. PP und PE).

Stärken


• Dank der Befestigung durch Einrasten sind keine Schrauben, Nägel, Druckknöpfe oder Nieten mehr erforderlich
• Fünffache Zugfestigkeit im Vergleich zu herkömmlichen Haken- und Schlaufenbändern
• Langlebigkeit – Bis zu 1.000 Öffnen-Schließen-Zyklen bis zum Verlust von 50 % der ursprünglichen Zugfestigkeit
• Hervorragende thermische Beständigkeit bei Temperaturen bis 82 °C
• Schwarze ineinandergreifende pilzförmige Köpfe (40 Köpfe pro cm²)
• Feuchtigkeits- und UV-beständig
• Dämpft Vibrationen
• Für den Einsatz in Innen- und Außenbereichen geeignet

Anwendungen

Allgemeine Industrie - Baugewerbe - Einzelhandel - Elektronik - MRO - Medizinprodukte - Möbel - Spezialfahrzeug - Transport und Verkehr - Verpackung - Verteidigung und öffentliche Hand

Technische Informationen


Attribute
Breite25 mm
Länge2,5 m
Farbeschwarz
148,40 € exkl. MwSt.
/ 4 Rollen
176,60 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen