55229-00000-03 Klettband Extrastark schwarz - 1,00m x 50mm
Klettband Extrastark
Siehe technische InformationenReferenzen
Tesa:55229-00000-03
Rubix:1175344
Hersteller:55229-00000-03
EAN:4042448859518



Produktdetails : 55229-00000-03 Klettband Extrastark schwarz - 1,00m x 50mm
Klettband Extrastark schwarz - 1,00m x 50mm
Klettband Extrastark schwarz - 1,00m x 50mm
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 50 mm |
|---|---|
| Länge | 1 m |
| Farbe | schwarz |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,49 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
