SJ3552CF_25X45.7 Flexibler Druckverschluss, Schwarz, 25mm x 45,7m, 5,7mm
3M™ Dual Lock™ Flexibler Druckverschluss SJ3552CF
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:3552CF25
Rubix:3478743
Hersteller:7100279614
EAN:04064035047566




Produktdetails : SJ3552CF_25X45.7 Flexibler Druckverschluss, Schwarz, 25mm x 45,7m, 5,7mm
Der flexible Druckverschluss 3M™ Dual Lock™ SJ3552CF stellt eine Alternative zu herkömmlichen mechanischen Befestigungsmethoden wie Schrauben, Muttern oder Bolzen dar. Dank seiner ineinandergreifenden Köpfen und seines Acrylklebstoffs ermöglicht es eine lösbare Verbindung, die mehrfach geöffnet und wieder verschlossen werden kann.
Eigenschaften:
Das lösbare Befestigungssystem basiert auf schwarzen, ineinandergreifenden pilzförmigen Köpfen mit einer Dichte von 26 Stiften pro cm². Der Verschluss erfolgt durch einfaches Andrücken und erzeugt ein hörbares Klicken, das die Verbindung bestätigt. Das System kann bis zu 1.000-mal geöffnet und wieder verschlossen werden, ohne dass seine Befestigungsfunktion verloren geht. Die ineinandergreifenden Köpfe bieten eine Zugfestigkeit, die bis zum Fünffachen der von Standard-Klettverschlusssystemen erreichen kann.
Das transparentem Klebeband auf Acrylatbasis haftet auf verschiedenen Untergründen, auf Metallen sowie Kunststoffen wie Acryl, Polycarbonat und ABS. Das System kann mit den Dual Lock™-Befestigungen des Typs 40 und des Typs 62 kombiniert werden, um unterschiedliche Verbindungsfestigkeiten zu erzielen. Die Verbindung ist außerdem beständig gegenüber Hitze, Chemikalien und UV-Strahlung. Sie eignet sich für die Verwendung im Innen- wie im Außenbereich.
Spezifikationen:
• Breite: 19 mm oder 25 mm
• Länge: 45,7 m
• Stiftdichte: Typ 170 (etwa 26 Stifte/cm²)
• Lebensdauer des Verschlusses: 1.000 Zyklen
• Temperaturbeständigkeit: bis 104 °C
• Farbe: Schwarz
• Klebstoffart: transparenter Acrylklebstoff
• Trägermaterial: Polyolefin
• Produktform: Rolle
Eigenschaften:
Das lösbare Befestigungssystem basiert auf schwarzen, ineinandergreifenden pilzförmigen Köpfen mit einer Dichte von 26 Stiften pro cm². Der Verschluss erfolgt durch einfaches Andrücken und erzeugt ein hörbares Klicken, das die Verbindung bestätigt. Das System kann bis zu 1.000-mal geöffnet und wieder verschlossen werden, ohne dass seine Befestigungsfunktion verloren geht. Die ineinandergreifenden Köpfe bieten eine Zugfestigkeit, die bis zum Fünffachen der von Standard-Klettverschlusssystemen erreichen kann.
Das transparentem Klebeband auf Acrylatbasis haftet auf verschiedenen Untergründen, auf Metallen sowie Kunststoffen wie Acryl, Polycarbonat und ABS. Das System kann mit den Dual Lock™-Befestigungen des Typs 40 und des Typs 62 kombiniert werden, um unterschiedliche Verbindungsfestigkeiten zu erzielen. Die Verbindung ist außerdem beständig gegenüber Hitze, Chemikalien und UV-Strahlung. Sie eignet sich für die Verwendung im Innen- wie im Außenbereich.
Spezifikationen:
• Breite: 19 mm oder 25 mm
• Länge: 45,7 m
• Stiftdichte: Typ 170 (etwa 26 Stifte/cm²)
• Lebensdauer des Verschlusses: 1.000 Zyklen
• Temperaturbeständigkeit: bis 104 °C
• Farbe: Schwarz
• Klebstoffart: transparenter Acrylklebstoff
• Trägermaterial: Polyolefin
• Produktform: Rolle
Stärken
• Lösbare Befestigung, die bis zu 1.000-mal geöffnet und wieder verschlossen werden kann
• Bestätigung des Verschlusses durch ein hörbares Klicken beim Zusammenfügen
• Haftung auf zahlreichen Untergründen, darunter Metalle, Acryl, Polycarbonat und ABS
• Verwendung im Innen- wie im Außenbereich möglich
• Beständigkeit gegenüber Hitze, Chemikalien und UV-Strahlung
• Bestätigung des Verschlusses durch ein hörbares Klicken beim Zusammenfügen
• Haftung auf zahlreichen Untergründen, darunter Metalle, Acryl, Polycarbonat und ABS
• Verwendung im Innen- wie im Außenbereich möglich
• Beständigkeit gegenüber Hitze, Chemikalien und UV-Strahlung
Anwendungen
Dieses lösbare Befestigungssystem eignet sich für Verbindungen, die wiederholtes Öffnen und Schließen erfordern, insbesondere bei Wartungsarbeiten, beim Austausch von Komponenten oder bei regelmäßigem Zugang zu Ausrüstung.
Es wird in den Bereichen der Industrie, Ausrüstungsherstellung, Ladenbau und Beschilderung angewendet. Geeignet für die Verwendung im Innen- wie im Außenbereich, haftet es auf zahlreichen Untergründen, insbesondere auf Metallen sowie Kunststoffen wie Acryl, Polycarbonat und ABS.
Es wird in den Bereichen der Industrie, Ausrüstungsherstellung, Ladenbau und Beschilderung angewendet. Geeignet für die Verwendung im Innen- wie im Außenbereich, haftet es auf zahlreichen Untergründen, insbesondere auf Metallen sowie Kunststoffen wie Acryl, Polycarbonat und ABS.
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 25 mm |
|---|---|
| Länge | 45,7 m |
| Farbe | schwarz |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.208,92 € exkl. MwSt.
/ 2 Rollen
1.438,61 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage