SJ3540/IPS Druckverschluss Dual Lock flexibel 2,5mx25mm schwarz
3M™ Dual Lock™ Flexibler Druckverschluss SJ354-Serie
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:7100123339
Rubix:2484818
Hersteller:7100123339
EAN:04054596308299

Dokumente
Produktdetails : SJ3540/IPS Druckverschluss Dual Lock flexibel 2,5mx25mm schwarz
Das 3M™ Dual Lock™ Druckverschlussband SJ3540 ist mit einem Synthese-Kautschuk-Klebstoff auf der glatten Rückseite des schwarzen Druckverschlusses versehen. Es ist geeignet zur Verklebung verschiedener Kunststoffmaterialien, pulverbeschichteter Oberflächen und anderer Materialien mit geringer Oberflächenenergie. Unser Druckverschlussband trägt 40 pilzförmige Köpfe pro cm² und ist im geschlossenen Zustand 5,8 mm dick.
Das 3M™ Dual Lock™ Druckverschlussband SJ3560 besteht aus transparentem Polypropylen mit einem klaren Acrylklebstoff auf der Rückseite, 40 Pilzköpfen pro cm² auf der Oberseite und einer Dicke von 5,8 mm im geschlossenen Zustand. Unser flexibler Druckverschluss ist langfristig beständig gegenüber Temperaturunterschieden zwischen -30 °C und 70 °C (95 °C kurzfristig) und für den Einsatz im Innen- und Außenbereich konzipiert. Geeignet zur Verklebung auf Metall (Aluminium, Edelstahl), Glas und Kunststoffmaterialien mit hoher Oberflächenenergie (Acryl, Polycarbonat, ABS). Nach 1.000 Öffnen-Schließen-Zyklen sind noch mindestens 50 % der ursprünglichen Zugfestigkeit gegeben.
Stärken
• Schwarzes Druckverschlussband mit pilzförmigen Köpfen und einem druckempfindlichen Synthese-Kautschuk-Klebstoff auf der Rückseite
• Die Ausführung mit 40 Köpfen pro cm² ist kombinierbar mit Gegenstücken mit 26, 40 oder 62 Köpfen pro cm²; hörbares Einrasten
• Konzipiert zur Verklebung auf verschiedenen Kunststoffmaterialien, pulverbeschichteten Oberflächen und anderen Materialien mit geringer Oberflächenenergie
• Nach 1.000 Öffnen-Schließen-Zyklen sind noch mindestens 50 % der ursprünglichen Zugfestigkeit gegeben
• Hohe Soforthaftung
• Geeignet für Innenanwendungen
Anwendungen
Zur Befestigung von Blenden und Abdeckplatten;Beschilderung von Innenräumen;Dekorelemente;Bürotrennwände;Zum Anbringen von Grafiken;Revisionsklappen;Spezialfahrzeuge (Befestigungen im Innenraum);L-Profile, repositionierbare Regalbretter;Zum Aufhängen von Beschilderungen
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 25,4 mm |
|---|---|
| Länge | 2,5 m |
| Farbe | schwarz |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,64 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std




