3527S25 Scotchmate Hakenband/Schlaufenband mit hoher Soforthaftung
3M™ Schlaufenband SJ3527
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:7000002133
Rubix:2005370
Hersteller:7000002133
EAN:00021200862526



Dokumente
Produktdetails : 3527S25 Scotchmate Hakenband/Schlaufenband mit hoher Soforthaftung
De 3M™ Lus Klittenband SJ3527N vormt het textielgedeelte van het Scotchmate-bevestigingssysteem en wordt gecombineerd met de afzonderlijk verkochte SJ3526 klittenbandsluiting met haakjes. De rubberen kleefstof zorgt voor een betrouwbare hechting op een groot aantal ondergronden en is goed bestand tegen vocht.
Kenmerken:
Deze klittenbandsluiting met lusjes bestaat uit duizenden flexibele vezels van 100% nylon, die zijn geweven en vervolgens voorgekrompen om maatstabiliteit en vlakheid na het aanbrengen te garanderen. In combinatie met de bijbehorende klittenbandsluiting met haakjes vormt deze een Scotchmate-klittenbandsluiting die door eenvoudige handmatige druk wordt gesloten en door trekken weer wordt geopend. Het product wordt geleverd als zelfklevende rol met een beschermfolie die vóór het aanbrengen moet worden verwijderd. Dankzij de zwarte kleur en de textieldrager kan het product discreet op verschillende materialen worden aangebracht.
De vochtbestendigheid blijft in de loop van de tijd stabiel, waardoor verlies van hechting in vochtige omgevingen wordt beperkt. De rubberen kleefstof maakt directe bevestiging op talrijke oppervlakken mogelijk, zonder complexe voorbereiding behalve voorafgaande reiniging.
Specificaties:
• Kleur: zwart.
• Vorm: rol.
• Materiaal van de drager: geweven, voorgekrompen nylon.
• Type kleefstof: hoogwaardige op rubber gebaseerde lijmlaag.
• Kerndiameter: 76,2 mm.
• Dikte van de primaire liner: 0,08 mm.
• Gesloten dikte: 3,8 mm.
• Beschikbare breedtes: 15,87 mm; 25,4 mm; 50,8 mm.
• Totale rollengte: 45,72 m.
• Verpakking: 2, 3 of 4 eenheden per doos.
• Levensduur van de sluiting: tot 5.000 openings- en sluitingscycli.
• Maximale gebruikstemperatuur onder statische belasting: 49 °C.
• Gebruikstemperatuurbereik: continu van -29 °C tot +49 °C, tot +70 °C bij intermitterend gebruik.
• Prestaties van de sluiting (test bij stevige aandrukking, losmaken met 305 mm/minuut): dynamische pelsterkte van 22 N/100 mm (minimaal) tot 46 N/100 mm (gemiddeld); dynamische afschuifsterkte van 62 kPa (minimaal) tot 145 kPa (gemiddeld); dynamische lostreksterkte van 28 kPa (minimaal) tot 55 kPa (gemiddeld).
• Aanbevolen kleefoppervlak bij statische belasting: circa 25 cm² per 0,45 kg ondersteund gewicht, afhankelijk van de toepassing door middel van een test te valideren.
• Opbouw van de kleefkracht: onmiddellijke hanteringssterkte, 50% van de uiteindelijke sterkte na 20 minuten, 90% na 1 uur en 100% na 24 uur.
• Parameters voor thermisch verlijmen (textiel, schuim): temperatuur van 121 °C tot 218 °C, druk van 207 kPa tot 690 kPa, duur van 3 tot 30 seconden.
Kenmerken:
Deze klittenbandsluiting met lusjes bestaat uit duizenden flexibele vezels van 100% nylon, die zijn geweven en vervolgens voorgekrompen om maatstabiliteit en vlakheid na het aanbrengen te garanderen. In combinatie met de bijbehorende klittenbandsluiting met haakjes vormt deze een Scotchmate-klittenbandsluiting die door eenvoudige handmatige druk wordt gesloten en door trekken weer wordt geopend. Het product wordt geleverd als zelfklevende rol met een beschermfolie die vóór het aanbrengen moet worden verwijderd. Dankzij de zwarte kleur en de textieldrager kan het product discreet op verschillende materialen worden aangebracht.
De vochtbestendigheid blijft in de loop van de tijd stabiel, waardoor verlies van hechting in vochtige omgevingen wordt beperkt. De rubberen kleefstof maakt directe bevestiging op talrijke oppervlakken mogelijk, zonder complexe voorbereiding behalve voorafgaande reiniging.
Specificaties:
• Kleur: zwart.
• Vorm: rol.
• Materiaal van de drager: geweven, voorgekrompen nylon.
• Type kleefstof: hoogwaardige op rubber gebaseerde lijmlaag.
• Kerndiameter: 76,2 mm.
• Dikte van de primaire liner: 0,08 mm.
• Gesloten dikte: 3,8 mm.
• Beschikbare breedtes: 15,87 mm; 25,4 mm; 50,8 mm.
• Totale rollengte: 45,72 m.
• Verpakking: 2, 3 of 4 eenheden per doos.
• Levensduur van de sluiting: tot 5.000 openings- en sluitingscycli.
• Maximale gebruikstemperatuur onder statische belasting: 49 °C.
• Gebruikstemperatuurbereik: continu van -29 °C tot +49 °C, tot +70 °C bij intermitterend gebruik.
• Prestaties van de sluiting (test bij stevige aandrukking, losmaken met 305 mm/minuut): dynamische pelsterkte van 22 N/100 mm (minimaal) tot 46 N/100 mm (gemiddeld); dynamische afschuifsterkte van 62 kPa (minimaal) tot 145 kPa (gemiddeld); dynamische lostreksterkte van 28 kPa (minimaal) tot 55 kPa (gemiddeld).
• Aanbevolen kleefoppervlak bij statische belasting: circa 25 cm² per 0,45 kg ondersteund gewicht, afhankelijk van de toepassing door middel van een test te valideren.
• Opbouw van de kleefkracht: onmiddellijke hanteringssterkte, 50% van de uiteindelijke sterkte na 20 minuten, 90% na 1 uur en 100% na 24 uur.
• Parameters voor thermisch verlijmen (textiel, schuim): temperatuur van 121 °C tot 218 °C, druk van 207 kPa tot 690 kPa, duur van 3 tot 30 seconden.
Stärken
• Herbruikbaar: de haak-lussluiting is bestand tegen talrijke openings- en sluitingscycli voordat vervanging nodig is.
• Vochtbestendig: de band behoudt zijn doeltreffendheid in vochtige omgevingen, waardoor het risico op voortijdig loskomen wordt beperkt.
• Maatstabiel: het voorkrimpen van het nylon voorkomt krimp of vervorming na het aanbrengen en zorgt voor langdurige vlakheid.
• Veelzijdig: de band hecht op een groot aantal ondergronden, wat de integratie in verschillende assemblages vereenvoudigt.
• Eenvoudig aan te brengen: naaien is niet nodig; het verwijderen van de beschermfolie en vervolgens handmatig aandrukken volstaan voor de bevestiging.
• Vochtbestendig: de band behoudt zijn doeltreffendheid in vochtige omgevingen, waardoor het risico op voortijdig loskomen wordt beperkt.
• Maatstabiel: het voorkrimpen van het nylon voorkomt krimp of vervorming na het aanbrengen en zorgt voor langdurige vlakheid.
• Veelzijdig: de band hecht op een groot aantal ondergronden, wat de integratie in verschillende assemblages vereenvoudigt.
• Eenvoudig aan te brengen: naaien is niet nodig; het verwijderen van de beschermfolie en vervolgens handmatig aandrukken volstaan voor de bevestiging.
Anwendungen
De SJ3527N klittenbandsluiting met lusjes wordt in combinatie met de SJ3526N klittenbandsluiting met haakjes gebruikt in uiteenlopende sectoren, waaronder huishoudelijke apparaten, bouw, distributie, algemene industrie, industrieel onderhoud, de medische sector, signalisatie en transport.
De band is geschikt voor talrijke ondergronden, waaronder blanke of gelakte metalen, oppervlakken met poedercoating, glasvezel, composietmaterialen, hout en kunststoffen zoals ABS, acryl, polycarbonaat, polystyreen, hard vinyl en polypropyleen.
Voor artikelen van textiel of schuim kan de bevestiging door thermisch verlijmen worden aangebracht met behulp van een strijkijzer of een professionele pers. In alle gevallen vergemakkelijkt een schoon, droog en vetvrij oppervlak het aanbrengen. Voorafgaand aan de toepassing wordt reiniging met een geschikt oplosmiddel (een mengsel van isopropylalcohol en water of heptaan) aanbevolen.
De band is geschikt voor talrijke ondergronden, waaronder blanke of gelakte metalen, oppervlakken met poedercoating, glasvezel, composietmaterialen, hout en kunststoffen zoals ABS, acryl, polycarbonaat, polystyreen, hard vinyl en polypropyleen.
Voor artikelen van textiel of schuim kan de bevestiging door thermisch verlijmen worden aangebracht met behulp van een strijkijzer of een professionele pers. In alle gevallen vergemakkelijkt een schoon, droog en vetvrij oppervlak het aanbrengen. Voorafgaand aan de toepassing wordt reiniging met een geschikt oplosmiddel (een mengsel van isopropylalcohol en water of heptaan) aanbevolen.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 1083,467 g |
|---|---|
| Breite | 25,4 mm |
| Länge | 45,7 m |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
216,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
257,56 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage