3870TB25 TB3870, Schw., 25mm x 3m, 6.1mm, 40 Köpfe/cm2, Aussenbreich
3M™ Dual Lock™ Flexibler Druckverschluss TB3870
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:TB3870
Rubix:3478770
Hersteller:7100023047
EAN:0051111078068

Produktdetails : 3870TB25 TB3870, Schw., 25mm x 3m, 6.1mm, 40 Köpfe/cm2, Aussenbreich
Das 3M™ Dual Lock™ Druckverschlussband SJ3870 besteht aus schwarzem Polypropylen mit einem modifizierten Acrylklebstoff auf der Rückseite. Unser Produkt eignet sich für verschiedenste Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Es ist im geschlossenen Zustand 6,1 mm dick und bietet eine lange Lebensdauer.
Der 3M™ Dual Lock™ flexible Druckverschluss mit dünner Verschlussdicke TB4570 besteht aus transparentem Polypropylen mit einem modifizierten Acrylklebstoff auf der Rückseite. Unser Produkt bietet Beständigkeit gegenüber niedrigen bis mittleren Temperaturen zwischen -30 °C und 50 °C. Das Befestigungsband ist konzipiert für den Innenbereich und haftet auf Metall (Aluminium, Edelstahl), Glas, vielen Kunststoffmaterialien (Polypropylen, Polyethylen, Polycarbonat, ABS), pulverbeschichteten Oberflächen und Materialien mit geringer bis mittlerer Oberflächenenergie.
Stärken
• Schwarzes Druckverschlussband mit pilzförmigen Köpfen und einem modifizierten, druckempfindlichen Acrylklebstoff auf der Rückseite
• Die Ausführung mit 40 Köpfen pro cm² ist kombinierbar mit Gegenstücken mit 26, 40 oder 62 Köpfen pro cm²; hörbares Einrasten
• Fünffache Zugfestigkeit im Vergleich zu herkömmlichen Kletthaftbändern
• Nach 1.000 Öffnen-Schließen-Zyklen sind noch mindestens 50 % der ursprünglichen Zugfestigkeit gegeben
• Modifizierter Acrylklebstoff haftet auf vielen Kunststoffmaterialien, pulverbeschichteten Oberflächen und Materialien mit geringer bis mittlerer Oberflächenenergie
• Ideal für den Innen- und Außenbereich für Türen, flexible Solarzellenplatten, Dachfenster, Zugangsklappen, Beschilderungen und Displaykomponenten
• Musterbeutel
• Kleinere Abmessungen
Anwendungen
Innen/Außen;Türen;Flexible Solarmodule;Dachhimmel;Zugangspaneele;Schilder
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 390 g |
|---|---|
| Breite | 25,4 mm |
| Länge | 3,05 m |
| Farbe | schwarz |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
409,92 € exkl. MwSt.
/ 8 Packungen
487,80 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage