SJ352B/IPS Haken- u Schlaufenband 1,25mx25mmx4,4mm Blister schwarz

3M™ Haken- und Schlaufenband SJ352B

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:7100123266
Rubix:2484820
Hersteller:7100123266
EAN:04054596306431
SJ352B/IPS Haken- u Schlaufenband 1,25mx25mmx4,4mm Blister schwarz

Technische Zusammenfassung

Breite25 mm
Länge2 m
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SJ352B/IPS Haken- u Schlaufenband 1,25mx25mmx4,4mm Blister schwarz


Das Haken- und Schlaufenband besteht aus zwei selbstklebend mit Synthese-Kautschuk ausgerüsteten Komponenten, die dauerhaft zum Untergrund geklebt werden und deren Verbindung zueinander bei Bedarf mehrere tausendmal wiederverschließbar ist.
Sie können sich auf die wissenschaftlichen Erkenntnisse hinter dem 3M™ VHB™ Klebeband 4910 und den anderen Produkten in der 3M™ VHB™ Klebeband 4910-Produktfamilie verlassen. Diese wurden speziell für Anwendungen entwickelt, bei denen hohe Festigkeit, lange Lebensdauer und viskoelastische Eigenschaften gefragt sind. Die 1980 von 3M entwickelte Technologie dieser Produktfamilie wurde speziell darauf ausgelegt, Produktivität, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit zu fördern, was sie zu einem der leistungsstärksten 3M™ VHB™ Klebebänder macht. Die einzigartige Acrylatchemie sorgt für UV- und chemische Beständigkeit und gewährleistet eine stabile und zuverlässige Leistung. Dank verschiedener Klebebandstärken für unterschiedliche industrielle Anforderungen finden Sie die richtige Lösung, die in vielen Branchen eine starke Klebekraft bietet. Ganz gleich, ob das Produkt zur Befestigung von Versteifungen an Platten, für Beschilderungszwecke oder für zahlreiche andere Anwendungen eingesetzt wird – ein 3M Experte hilft Ihnen gerne dabei, das für Sie am besten geeignete Klebeband zu finden.

Stärken


• Synthese-Kautschuk Klebstoff
• Für den Innenbereich
• Weiße Verbindung
• Hohe Soforthaftung
• Gute Scherfestigkeit
• Gute Feuchtigkeitsbeständigkeit
• Geringe Lösemittelbeständigkeit
• Mässige Alterungsbeständigkeit
• 10 Mal geringere Haltekraft als Dual Lock™ Verbindungen

Technische Informationen


Attribute
Breite25 mm
Länge2 m
Farbeschwarz
51,52 € exkl. MwSt.
/ 4 Stück
61,31 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 16 ) Arbeitstagen

Länge