7100279615 Dual Lock Flexibler Druckverschluss SJ3550CF Schwarz 25mmx5m

3M™ Dual Lock™ Flexibler Druckverschluss SJ3550CF

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:SJ3550CF255
Rubix:3680906
Hersteller:7100279615
EAN:04064035189396
brand logo

Technische Zusammenfassung

Breite152,4 mm
Länge45,72 m
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7100279615 Dual Lock Flexibler Druckverschluss SJ3550CF Schwarz 25mmx5m


Der 3M™ Dual Lock™ flexible Druckverschluss SJ3550CF ist eine bequeme Alternative zu herkömmlichen Befestigungsmethoden, wie Schrauben, Muttern oder Bolzen. Er wurde entwickelt, um eine langlebige Druckverschlusslösung zu bieten, die sich mit einer Vielzahl von Substraten verbindet, darunter Metalle, Glas und Kunststoffe wie Acryl, Polycarbonat und ABS. Dieses Verschluss verleiht dem Klebstoff ein schwarzes Aussehen.
3M™ 9086 ist einfach mit der Hand abreißbar und lässt sich aufgrund seiner Anpassungsfähigkeit sehr leicht verwenden. Das doppelseitige, transluzente Klebeband verfügt über einen Klebstoff der Serie 375, einen Papiervlies-Träger und ein weißes Schutzpapier mit schwarzem 3M Logo. Es haftet sofort und verfügt über eine hohe Klebkraft auf einer Vielzahl unterschiedlicher Materialien und Oberflächen.

Stärken


• Schwarze, ineinander greifende pilzförmige Köpfe (40 Stieldichte pro cm²) bieten eine starke, zuverlässige und dauerhafte Befestigung, die mehrfach geöffnet und geschlossen werden kann
• Passt zu den Stieldichten 26, Typ 40 oder Typ 62, um verschiedene Festigkeitskombinationen zu ermöglichen
• Transparentes Acrylat-Klebeband haftet gut auf einer Vielzahl von Substraten, darunter Metalle, Glas und Kunststoffe wie Acryl, Polycarbonat und ABS
• Starker Verschluss sichert mit einem hörbaren Einrastgeräusch, das den Verschluss bestätigt
• Als Alternative zu Schrauben und Bolzen bietet dieser verdeckte Verschluss einen passgenauen Sitz und ein glattes, ästhetisches Aussehen
• Verfügt über eine gute Temperaturbeständigkeit von 104°C
• Bestens geeignet für den Innen- und Außeneinsatz

Technische Informationen


Attribute
Breite152,4 mm
Länge45,72 m
Farbeschwarz
860,88 € exkl. MwSt.
/ 12 Stück
1.024,45 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage