SJ356D Dual Lock Klebeband, flexibler Druckverschluss

3M™ Dual Lock™ Flexibler Druckverschluss SJ3560

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:7000070525
Rubix:3102343
Hersteller:7000070525
EAN:04001895502408
3M-SJ3560-25MMX5M Dual Lock Klebeband, flexibler Druckverschluss

Technische Zusammenfassung

Breite25,4 mm
Länge5 m
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SJ356D Dual Lock Klebeband, flexibler Druckverschluss


Das 3M™ Dual Lock™ Druckverschlussband SJ3560 besteht aus transparentem Polypropylen. Die glatte Rückseite verfügt über einen klaren Acrylklebstoff, auf der Oberseite befinden sich 40 Pilzköpfe pro cm² und im geschlossenen Zustand ist der flexible Druckverschluss 5,8 mm dick. Unser flexibler Druckverschluss bietet nach 1.000 Öffnen-Schließen-Zyklen noch mindestens 50 % der ursprünglichen Zugfestigkeit.
3M™ Universelles Gewebeklebeband 2903 ist eine Polypropylenfolie, die mit einem Gewebeträger mit einem synthetischen Kautschukkleber beschichtet ist. Das Band wird zum Abdichten, Fixieren, Umreifen, Verstärken, Abdichten von Löchern und Defekten verwendet.

Stärken


• Transparenter, flexibler Druckverschluss mit pilzförmigen Köpfen auf der Oberseite und einem klaren, druckempfindlichen Acrylklebstoff auf der Rückseite
• Die Ausführung mit 40 Köpfen pro cm² ist kombinierbar mit Gegenstücken mit 26, 40 oder 62 Köpfen pro cm².
• Fünffache Zugfestigkeit im Vergleich zu herkömmlichen Kletthaftbändern
• Nach 1.000 Öffnen-Schließen-Zyklen sind noch mindestens 50 % der ursprünglichen Zugfestigkeit gegeben
• Pilzköpfe verhaken sich ineinander, sodass eine sicher Verbindung entsteht
• Konzipiert zur Verklebung auf Metall, Glas und Kunststoffmaterialien mit hoher Oberflächenenergie

Anwendungen

In- und Outdoor Anwendungen;Punktuelle Befestigungen auf verschiedensten Oberflächen;Dekorelemente;Bürotrennwände;Zum Anbringen von Grafiken;Revisionsklappen;Spezialfahrzeuge (Befestigungen im Innenraum);L-Profile, repositionierbare Regalbretter;Zum Aufhängen von Beschilderungen

Technische Informationen


Attribute
Breite25,4 mm
Länge5 m
Farbefarblos
197,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
234,63 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std