Referenzen
3M:89839
Rubix:2289434
Hersteller:7000033355
EAN:4046719000876





Produktdetails : KLETTBAND Klettband
Der 3M™ Scotchflex™ Kabelbinder ermöglicht ein einfaches Bündeln und Befestigen von Kabeln. Er gewährleistet ein schnelles und müheloses Fixieren und bleibt ohne zu verrutschen an Ort und Stelle. Er lässt sich immer wieder neu verwenden und gewährleistet stets eine zuverlässige Fixierung.
Eine saubere und einfache Verschlusslösung Das 3M™ schwer entflammbare Hakenband SJ3519FR ist die fortschrittliche Verschlussalternative zu Reißverschlüssen, Schrauben, Schnappverschlüssen, Haken usw. Es ist mit einem einzigartigen feuerhemmenden Synthese-Kautschuk-Klebstoff ausgestattet. Unser wiederlösbares Befestigungssystem ist für viele Materialien geeignet und beständig gegenüber verschiedensten Temperatur- und Feuchtigkeitsbedingungen. Es ist flammhemmend gemäß F.A.R. 25.853 und wurde als Gegenstück zum 3M™ schwer entflammbaren Schlaufenband SJ3518FR entwickelt. Geeignet zur Befestigung von Bezügen auf Kissen, für Flugzeugsitze, Teppichböden, Spezialfahrzeug- und Transportanwendungen, Uniformen, Handschuhe und Bekleidung, Beschilderungen und Displays, allgemeine industrielle sowie feuerfeste Haftverbindungen. Das Trägermaterial des 3M™ schwer entflammbaren Hakenbandes SJ3519FR ist mit einem robusten, druckempfindlichen Synthese-Kautschuk-Klebstoff ausgestattet. Der Klebstoff haftet sehr gut auf blankem und lackiertem Metall, Lackierungen, Glas, versiegeltem Holz, Papier, Karton und vielen Kunststoffmaterialien, darunter Materialien mit geringer Oberflächenenergie wie Polyethylen und Polypropylen. Dieser einzigartige Klebstoff ist flammhemmend, sodass das Hakenband allein im Test die Anforderungen von F.A.R. 25.853 Absatz (a) (1) (ii), einem 12-Sekunden-Vertikalbrandtest, erfüllt. Der Einsatz von druckempfindlichem Klebstoff ersetzt oder verringert die Notwendigkeit von Lösungsmittelaktivierungen, Dielektrischer- oder Ultraschallverklebung. Der Verzicht auf diese zusätzlichen Befestigungsmittel schafft eine Prozessvereinfachung, verbessert die Sicherheit und führt zu geringeren Installationskosten. Druckempfindliche Klebstoffprodukte können manuell oder automatisch unter Verwendung verschiedener Applikatoren angebracht werden. 3M™ Haken- und Schlaufenband-Design 3M™ Haken- und Schlaufenbänder bieten große Designflexibilität, schnelle Produktmontage, glatte und saubere Außenoberflächen und eine herausragende Produktleistung. Auf dem Hakenband sind etwa 47 winzige, robuste Haken pro cm² eingewebt. Auf dem Schlaufenband sind wiederum Tausende von weichen, elastischen Schlaufen eingewebt, um ein tausendfaches Öffnen und Verschließen (Zyklen) zu ermöglichen. Das Hakenband ist vorgeschrumpft (sanforisiert), um eine maximale Formstabilität und gerade Liegefläche zu gewährleisten. Um die Verbindung zwischen Haken und Schlaufen wieder zu lösen, ziehen Sie die Bänder einfach von Hand auseinander.
Stärken
• Leichtes und schnelles Binden und Lösen
• Keine besonderen Werkzeuge erforderlich
• Hohe Zugfestigkeit
• Geeignet für professionelle Anwender und Heimwerker
• Auch für empfindliche Kabel bzw. Materialien geeignet
• Vermeidet Einschnürungen und damit verbundene Übertragungsprobleme bei Daten-/Netzwerkverkabelungen
Anwendungen
Bündeln und Befestigen von Kabeln - Glasfaserinstallationen - Sichern elektrischer und elektronischer Komponenten
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 20 mm |
|---|---|
| Länge | 10 m |
| Farbe | schwarz |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
846,00 € exkl. MwSt.
/ 30 Stück
1.006,74 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std