SJ352W/IPS Haken- u Schlaufenband 1,25mx25mmx4,4mm Blister weiß
3M™ Haken- und Schlaufenband SJ352B
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:7100123727
Rubix:2484821
Hersteller:7100123727
EAN:04054596308268






Produktdetails : SJ352W/IPS Haken- u Schlaufenband 1,25mx25mmx4,4mm Blister weiß
Das Haken- und Schlaufenband besteht aus zwei selbstklebend mit Synthese-Kautschuk ausgerüsteten Komponenten, die dauerhaft zum Untergrund geklebt werden und deren Verbindung zueinander bei Bedarf mehrere tausendmal wiederverschließbar ist.
3M™ Haken- und Schlaufenband besteht aus zwei Komponenten deren Verbindung zueinander bei Bedarf mehrere tausend mal wieder verschließbar ist. Eine Komponente hat kleine Haken, die andere hat biegsame Schlaufen, die durch leichten Druck miteinander verbunden werden. Dies ermöglicht ein kontrollierbares, verdeckt applizierbares Verbindungssystem zur wiederlösbaren Befestigung. Anwendungsgebiete für das Produkt sind z.B. im Automobil- und Werbebereich zu finden. Der Synthese-Kautschuk-Klebstoff eignet sich für verschiedene Untergründe wie niederenergetische Oberflächen (u.a. PP und PE).
Stärken
• Synthese-Kautschuk Klebstoff
• Für den Innenbereich
• Weiße Verbindung
• Hohe Soforthaftung
• Gute Scherfestigkeit
• Gute Feuchtigkeitsbeständigkeit
• Geringe Lösemittelbeständigkeit
• Mässige Alterungsbeständigkeit
• 10 Mal geringere Haltekraft als Dual Lock™ Verbindungen
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 25 mm |
|---|---|
| Länge | 1,25 m |
| Farbe | weiß |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,53 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage