Auffanggurt 3M 1112727, Größe: 02 | Anzahl Befestigungspunkte: 2

3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE200 Komfort Auffanggurte

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
3M:1112727
Rubix:3471487
Hersteller:1112727
EAN:3660570058046
brand logo
Technische Zusammenfassung
Anzahl Befestigungspunkte2
Größe2
Dokumente

Produktdetails : 1112727 Komfort Auffanggurt Größe 2


Die 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ Auffanggurte wurden entwickelt, um den Sitz, die Funktion und die Effizienz zu optimieren und gleichzeitig die Sicherheits- und Leistungsanforderungen für Ihre tägliche Arbeit zu erfüllen. Der ExoFit™ wurde höher positioniert, um Ihren steigenden Erwartungen weiter gerecht zu werden und Ihnen beim Erreichen neuer Höhen behilflich zu sein. ExoFit™ Auffanggurte entwickeln sich aufgrund der Forschung in Technik und Bauwesen weiter und werden ergänzt durch Fortschritte bei neuen Materialien und Technologien. 3M™ DBI-SALA® ist Ihnen mit einem innovativen Angebot an Auffanggurten behilflich und unterstützt Ihr Team dabei, größere Höhen zu erreichen. Steigen Sie auf die nächste Generation von 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50, XE100 und XE200 Auffanggurten um, damit sich Ihre Mitarbeiter selbst an unbequemen Orten wohl fühlen.
Der 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE200 wurde für Benutzer entwickelt, die ungern Kompromisse eingehen, und ist mit hochwertigen Komponenten ausgestattet, die speziell für eine erhöhte Sicherheit, mehr Komfort und eine verbesserte Leistung bei Arbeiten in der Höhe entwickelt wurden. Der XE200 Komfort Auffanggurt besteht aus einem aus einem langlebigem und strapazierfähigem Polyester-Gurtband, Montageteilen aus leichtgewichtigem Aluminium, einer robusten (aber dennoch leichten) Polyester-Hybridpolsterung mit zusätzlichen Luftkanälen sowie reflektierenden 3M Scotchlite™-Einsätzen. Der XE200 ist mit moderner Technologie im Bereich der rückseitigen Auffangöse ausgestattet, was für effiziente Verbindungen und einen sicheren Sitz des Auffanggurts bei Ihren Mitarbeitern sorgt. Außerdem verfügt er über einen Revolver Einsteller für die Rumpflänge sowie selbstsichernde Automatikverschlüsse, um den Sitz zu optimieren. Der 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE200 ist mit einer Reihe an 3M™ Absturzsicherungszubehör für Werkzeuge kompatibel. Alle Modelle sind mit Hängetrauma-Trittschlaufen ausgestattet.

Stärken

X-förmig verlaufende Brustgurte mit zentraler D-Ring Auffangöse – optimierte Position am Körper;Revolver Einsteller für die Rumpflänge für einen schnellen, sicheren und bequemen Sitz des Auffanggurtes;Selbstsichernder Automatikverschluss sorgt für einen sicheren Kontakt mit dem Gurtband, wodurch nur wenige Anpassungen sind erforderlich;Ein integrierter pHSG-Tunnel ermöglicht schnelles und einfaches Verbinden und Trennen von persönlichen Höhensicherungsgeräten;Integrierte flache Hängetrauma-Trittschlaufen;Eine automatisch selbstaufrichtende Auffangöse (aus leichtem Aluminium) ermöglicht effiziente Rückenverbindungen;Wiederverwendbare und repositionierbare Verbindungsmittelhalter für das schnelle und einfache Parken von Karabinern;Integrierte 3M™ Connected Safety ID (RFID) für eine vereinfachte Bestands-, Inspektions- und Dokumentationsverwaltung

Anwendungen

Allgemeine Fertigung, Baugewerbe, Transport und Verkehr, Allgemeine Industrie

Technische Informationen


Attribute
Anzahl Befestigungspunkte2
Größe2
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
378,12 exkl. MwSt.
/ Stück
449,96 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Größe

Wählen Sie Varianten (3)