6057 PP40410004, Bajonettverschluss
3M™ Bajonettfilter für Gase und Dämpfe
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:7100006000
Rubix:1531192
Hersteller:7100006000
EAN:4046719695898

Dokumente
Produktdetails : 6057 PP40410004, Bajonettverschluss
3M™ Bajonettfilter für Gase und Dämpfe sind CE-geprüft und bieten je nach Modell Schutz vor vielen Arten von Gasen und Dämpfen. Kompatibilität und Zulassungen zwischen Filtern und Gesichtsmaske hängen von den Vorschriften ab. Bitte beachten Sie das technische Datenblatt, um sicherzustellen, dass Filter und Gesichtsmaske zugelassen sind. Sie sind mit einem Bajonettanschluss versehen, der das Sichtfeld optimiert. Diese Filter sind leicht und bieten einen ausgewogenen Atemschutz für ein breites Spektrum gefährlicher Umgebungen.
Halten Sie Ihre 3M™ Mehrweg-Atemschutzmaske gut gewartet und einsatzbereit mit dem dafür bestimmten 3M™ Einatemventil. Sie lassen sich einfach anbringen und verlängern die Lebensdauer Ihrer 3M™ Mehrweg-Atemschutzmaske. Das Einatemventil dient als Ersatzteil für beschädigte oder abgenutzte Einatemventile und ist speziell auf 3M™ Mehrweg-Atemschutzmasken ausgelegt.
Stärken
• CE-geprüft zum Schutz gegen eine Vielzahl von Gasen und Dämpfen, je nach gewähltem Modell. Kompatibilität und Zulassungen zwischen Filtern und Gesichtsmaske hängen von den Vorschriften ab. Bitte beachten Sie das technische Datenblatt, um sicherzustellen, dass Filter und Gesichtsmaske zugelassen sind
• Bajonettanschluss passend für unterschiedliche 3M™ Wiederverwendbare Halb- und Vollmasken
• Nach hinten geschwungenes, flaches Design für ein optimiertes Sichtfeld und Gleichgewicht
• Leicht, mit geringem Atemwiderstand
• Vierteldrehung für eine schnelle und einfache Befestigung
• Die breite Anwendungspalette kann dazu beitragen, den Bestandsbedarf zu reduzieren
• Schutz in gefährlichen Umgebungen. Nur für die industrielle/gewerbliche Verwendung
Anwendungen
Der 3M™ Gas- und Dampffilter 6057 bietet ABE1-Schutz gegen organische Dämpfe (Siedepunkt über 65 %), anorganische Dämpfe und saure Gase. Geeignet für 3M™ wiederverwendbare Halb- und Vollmasken mit dem 3M™ Bajonett-Filteranschluss-System.
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 123x143x180 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 487 g |
| Typ | partikelfilter |
| Klasse | abe1 |
| Anschluss | bayonet connector |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,21 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std




