6099 MIT BAJONETTANSCHLUSS PP40410006 Kombifilter A2B2E2K2HgP3 + Formaldehyd
3M™ Bajonettfilter für Gase, Dämpfe und Partikel
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:7100104327
Rubix:1530938
Hersteller:7100104327
Dokumente
Produktdetails : 6099 MIT BAJONETTANSCHLUSS PP40410006 Kombifilter A2B2E2K2HgP3 + Formaldehyd
3M™ Bajonettfilter für Gase, Dämpfe und Partikel sind CE-geprüft und bieten je nach Modell Schutz vor vielen Arten von Gasen, Dämpfen und Partikeln. Kompatibilität und Zulassungen zwischen Filtern und Gesichtsmaske hängen von den Vorschriften ab. Bitte beachten Sie das technische Datenblatt, um sicherzustellen, dass Filter und Gesichtsmaske zugelassen sind. Sie sind mit einem Bajonettanschluss versehen, der das Sichtfeld optimiert. Diese Filter sind leicht und bieten einen ausgewogenen Atemschutz für ein breites Spektrum gefährlicher Umgebungen.
Wählen Sie 3M™ SecureFit™ Schutzbrillen Serie 400, wenn Sie besonderen Komfort und eine schlankes Design wünschen. Die Schutzbrille wiegt nur 19 g und verfügt über die 3M™ Bügeldruckverteilungstechnologie, durch die sich die doppelt gepolsterten Bügelverbindungspunkte natürlich an die Kopfgröße anpassen und dadurch einen sicheren und bequemen Sitz garantieren. Die weichen und verstellbaren Nasenstege ermöglichen eine noch bessere Passform und reduzieren das Verrutschen der Schutzbrille bei Kopfbewegungen. Die breiten und flexiblen Bügel mit Sitz über den Ohren bieten soliden Seitenschutz und lassen sich gut mit Kapselgehörschützern kombinieren. Die Wraparound-Form ermöglicht dem Benutzer ein weites Sichtfeld. Die randlosen Polycarbonatscheiben sind für längere Haltbarkeit und bessere Sicht mit Antibeschlag- und Antikratz-Beschichtung erhältlich.
Stärken
• CE-geprüft zum Schutz gegen eine Vielzahl von Gasen, Dämpfen und Partikel, je nach Modell. Kompatibilität und Zulassungen zwischen Filtern und Gesichtsmaske hängen von den Vorschriften ab. Bitte beachten Sie das technische Datenblatt, um sicherzustellen, dass Filter und Gesichtsmaske zugelassen sind
• Bajonettanschluss passend für unterschiedliche, kompatible 3M™ Wiederverwendbare Halb- und Vollmasken
• Nach hinten geschwungenes, flaches Design für ein optimiertes Sichtfeld und Gleichgewicht
• Leicht, mit geringem Atemwiderstand
• Vierteldrehung für eine schnelle und einfache Befestigung
• Die breite Anwendungspalette kann dazu beitragen, den Bestandsbedarf zu reduzieren
• Schutz in gefährlichen Umgebungen. Nur für die industrielle/gewerbliche Verwendung
Anwendungen
Allgemeine Fertigung - Baugewerbe - Pharmaindustrie - Schifffahrt - Schwerindustrie - Transport und Verkehr - Öl & Gas
Technische Informationen
Attribute
| Typ | anti-gas / anti-staub |
|---|---|
| Klasse | abek2hgp3r |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,03 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std